19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリの出ない開口
仕様SH5PDG用替刃 トラスコ品番225-1602 寸法(mm)パンチ穴:0.625 穴あけ能力15Aインチ
1組
3,898 税込4,288
7日以内出荷



銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
JIS規格JIS C 9711
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅線用裸端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
用途裸圧着端子・スリーブの圧着に。 トラスコ品番152-7185 材質スチール 全長(mm)185 圧着範囲(mm2)裸端子用:1.25、2.0
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

小型軽量です。 鍛造刃使用です。 可動刃の逆転が可能です。
用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。 全長(mm)252 トラスコ品番243-5748 質量(g)610 切断能力IV線325mm2(直径29mm2)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

片手操作可能です。
用途電線端子圧着 トラスコ品番539-5834 セット内容本体、バッテリー2個、充電器、ケース 幅(mm)335 高さ(mm)271 奥行(mm)84 圧着範囲(mm2)2~14 バッテリー電圧(V)14.4 公称出力(kN)20
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ヘッド部開閉ラッチ式
用途ワイヤ、電線の切断 付属品布袋ケース
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートリターン機能搭載。圧着ダイス14~250/収納ケースがセットとなります。
用途電線圧着産業ほか トラスコ品番577-0909 幅(mm)82 高さ(mm)18 奥行(mm)330 圧着範囲(mm2)127 消費電力(VA)3 出力(kN)346
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

オートリターン機能搭載。圧着ダイス14~250/充電器/バッテリー1個/収納ケースがセットとなります。
用途電線圧着作業ほか トラスコ品番577-2379 幅(mm)82 高さ(mm)18 奥行(mm)330 圧着範囲(mm2)127 消費電力(VA)3 出力(kN)346
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

用途電線端子圧着 トラスコ品番556-5746 セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器 幅(mm)350 高さ(mm)271 奥行(mm)84 圧着範囲(mm2)14~200 バッテリー電圧(V)14.4 公称出力(kN)112
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

ヘッド部開閉抜き先ピン式
用途ワイヤ、電線の切断 付属品布袋ケース
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途14~150mm2の電線接続。 適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用 トラスコ品番375-0523 全長(mm)512 質量(kg)3.7 圧着範囲(mm2)14~150 JIS規格新JIS C9711規格品 出力(kN)90
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

泉精器製作所コンボセット
人気のコンパクトモデルがセットでお得
用途裸圧着端子の圧着、電線切断 トラスコ品番556-5754 セット内容本体(圧着工具+ケーブルカッター)、バッテリー、充電器、ケース
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

泉精器製作所コンボセット
人気のコンパクトモデルがセットでお得
用途裸圧着端子の圧着、電線切断 トラスコ品番556-5749 セット内容本体(圧着工具+ケーブルカッター)、バッテリー、充電器、ケース
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354 適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具 種別パンチャ 質量(kg)2.4
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

手動・電動ポンプどちらでも接続できるフレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダーです。
用途薄鋼電線管・厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工用。 トラスコ品番305-5817 質量(kg)28.8 2018年トラスコ掲載ページ5 0422
1台
219,800 税込241,780
90日以内出荷

・フレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダ
1個
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります