作業工具 :「圧着端子 1.25-3.5」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁端子・裸端子の圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。 仕様被覆コードの皮剥:0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5mm トラスコ品番407-3204 材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR) 全長(mm)290 切断径(mm)鉄線Φ1.0、銅線Φ1.8 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 圧着能力(mm)1.25、2.0、5.5(裸端子・絶縁端子) 切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

裸端子・オープンバレルの圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。 その他【被覆コードの皮剥】0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5(mm) トラスコ品番407-3957 材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR) 全長(mm)290 切断能力【鉄線】Φ1.0【銅線】Φ1.8 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 圧着能力(mm)【オープンバレル(連結形端子)】1.25、2.0、5.5【裸端子】1.25、2.0、5.5 切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります