作業工具 :「旗」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)炭素工具鋼
寸法A(mm)28
寸法B(mm)11
仕様アタッチメント(別売)GRD
角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。
鉄鋼・建築・造船等重量物用です。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)200
材質(本体)炭素工具鋼
フレーム(mm)A×B/28×11
用途フトコロが広いので奥深く締め付けることができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)スチール
アングルの角部や丸パイプの締め付けに最適です。
内角60度から外角60度まで使えます。L型クランプに使用。
用途溶接・板金作業
トラスコ品番853-4813
質量(kg)0.48
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
三方締めのクランプが容易に行えます
種類Lクランプ・F型クランプ
レール(mm)12
適合L型クランプのレールが13mm以下に使用
質量(kg)0.3
トラスコ品番853-4752
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。