作業工具 :「いじり止め付き」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス
呼称V
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス
呼称J
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)5
先端形状トルクス
呼称N
本数10
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
仕様いじり止め付き、全身熱処理
トラスコ品番167-6888
セット内容9本
材質EX剛金
全長(mm)T8H:83、T9H:83、T10H:93、T15H:103.5、T20H:116、T25H:131、T27H:145、T30H:166、T40H:187※セット内容(本):9
材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP
質量(g)182
首下長(mm)T8H:19、T9H:19、T10H:20、T15H:21.5、T20H:23、T25H:25、T27H:30、T30H:34、T40H:39
1セット(9本組)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー
材質(グリップ)アセテート樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ねじを近づけると強力マグネットでキャッチし、ねじを落とさず片手で作業ができます。
整備で使用頻度の高いトルクスネジ用ビットを揃えたセット。
いじり止め付きトルクスネジにも使えます。
用途整備作業に。
トラスコ品番323-4231
セット内容6.35mmいじり止めトルクスビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビスキャッチ/ビットベルトホルダー
取付高(mm)42
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
TORXネジ専用のビット。
トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
全長(mm)65
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。
狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。
六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様ボールロック式
トラスコ品番169-7668
セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー
種類セット品
先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス
商品構成セット品
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
サイズ規格ミリ
仕様いじり止め付き、全身熱処理
材質EX剛金
材質/仕上軸:ビット材
いじり止め付きのトルクス[[R上]]レンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
トラスコ品番167-6848
材質軸:ビット材
全長(mm)112
対辺(mm)T20H
対辺寸法(mm)T20H
首下長(mm)19
刃先T20H
1本
¥499
税込¥549
欠品中
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)126
質量(g)24
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。