作業工具 :「アダプター」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。
スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに
軸径(Φmm)六角:6.35
寸法(mm)58×13×13
全長(mm)58
色シルバー
直径(Φmm)13
対辺(mm)六角ボルスター:10
電圧(V)18対応
差込角(mm[inch])6.35(SQ1/4")
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに
差込角(mm)6.35
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。
スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに
軸径(Φmm)六角:6.35
寸法(mm)58×13×13
全長(mm)58
色シルバー
対辺(mm)六角ボルスター:10
電圧(V)18対応
差込角(mm[inch])9.5(SQ3/8")
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。首振りタイプは、軸を引いて15度首振り、軸を押し込んで固定。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに。カドギワ、作業性の悪い箇所に(首振り)、数打ちでスピードが求められる現場に(固定)。
差込角(mm)6.35
先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。ラチェットドライバーのエクステンションに便利。電動工具で使える18V対応
セット内容アダプター(H6.35/SQ1/4)×100mm:1
寸法(mm)160×35×13
本体長さ(mm)100
関連資料(1.39MB)
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
片手で抜き差しスムーズ。ビットホルダーから素早く取り外せて、そのままネジが回せる。ビットは差し込むだけでオートロック。
用途ビットを差し込み収納することができ、オートロックもかかる。
色黒
質量(g)11
タイプボールクイックアダプター
シリーズ対応:QBシリーズ
収納本数(本)可能:1
サイズ(mm)51×26×26
収納寸法(mm)6.35(六角軸)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
クイックキャッチャーに取りつけて鍵や小物を腰回りで携帯して持ち運びできます。
先端がこじあけ用にマイナス刃先になっており、塗料缶のフタあけに便利です。
材質本体:鉄、リング:鉄
トラスコ品番792-1403
長さ(mm)40
全長(mm)58
質量(g)(取付最大)150
差込角(mm)6.35
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。
片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。
強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで)
キーアダプターは先端がこじあけ用にマイナス刃先になっており、塗料缶のフタあけに便利です。
軽量設計です。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に
材質本体:アルミ 、キーアダプター:鉄、カラビナ:アルミ、鉄
トラスコ品番792-1420
セット内容クイックキャッチャー(ブラック):1個、キーアダプター:1個、カラビナ(ブラック):1個
長さ(mm)41
幅(mm)20
全長(mm)61
質量(g)(キーアダプター取付最大)150、(クイックキャッチャー取付最大)500、(カラビナ取付最大)1500
差込角(mm)6.35
1セット(3個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ベッセル「電動スリムラチェット」(No.400ERシリーズ)でご使用いただけます。ソケットはメーカー製TD-BS16などがご使用いただけます。
用途電動スリムラチェットに取り付けてSQ1/4"ソケットが使用可能に。
質量(g)5
差込角(mm)6.35(六角軸)←→6.35(1/4”SQ)
対応対応本体:電動スリムラチェット(No.400ERシリーズ)
ソケットTD-BS16等
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。
セット内容本体、9.5sq変換アダプター、充電ケーブル
全長(mm)215
質量(g)447
無負荷回転数(min-1[r.p.m])400
使用時間(分)約50
頭部厚(mm)15
充電時間(分)約90
ヘッド幅(mm)25
1丁
¥12,490
税込¥13,739
当日出荷
60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。
セット内容●プラスビット:1,2,3●マイナスビット:4,6●トルクスビット:10H,15H,20H,25H,27H,30H,40H●六角ビット:2,2.5,3,4,5,6●ソケット:8,10,12,13,14,16,17,18,19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケース
全長(mm)215
質量(g)ラチェット:447
無負荷回転数(min-1[r.p.m])400
使用時間(分)約50
頭部厚(mm)15
充電時間(分)約90
ヘッド幅(mm)25
1セット
¥18,290
税込¥20,119
当日出荷
ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。
片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。
強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで)
別売りのキーアダプター(QB-AD)を連結し、鍵なども携帯できます。
軽量設計です。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に
材質本体:アルミ 、カラビナ:アルミ、鉄
トラスコ品番792-1411
セット内容クイックキャッチャー(レッド、ブルー、イエロー):各1個、カラビナ(ブラック):1個
幅(mm)20
全長(mm)61
質量(g)(クイックキャッチャー取付最大)500、(カラビナ取付最大)1500
差込角(mm)6.35
1セット(4個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
錆びたネジの取り外しに
左右切り替えはワンタッチで操作できる。
ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。
重作業用。
ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。
ビット差込部六角対辺8mm。
トラスコ品番485-6821
セット内容(+)ビット:#2・#3・#4×36mm/#2・#3×80mm/(-)ビット:10×36mm/インパクトドライバー
種類セット品
商品構成セット品
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
精密ビットD71/D73シリーズ(4mmΦ)が取り付けられる、六角対辺6.35mmのビットアダプターです。
用途D71/D73用
適合D71/D72の精密ビット
先端サイズ6.35
ビット取付方法ビット差込式
アズワン品番64-8547-21
1袋(10本)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。