作業工具 :「グミ」の検索結果

特価
本日9月9日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
1セット(5本)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。
種類セット品 材質(グリップ)ステンレス 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ダイハード鋼 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビット材はダイハード鋼を使用しており、強さと粘りが違います。 サイズを色分けし、ビットが選びやすい。 精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 強く、しなやかなで耐久性が高いダイハード鋼を使用。 サッシ、カーテンレールの取付など狭い箇所での作業向きの片頭ビット付き。
用途建築、内装、外装、製造組立など、様々なねじ締めに 仕様よく使うサイズを10本セットにしベルトホルダーへ収納 セット内容片頭ビット+1x100mm(1本)、片頭ビット+2x100(1本)、両頭ビット+1x65mm(1本)、両頭ビット+2x45mm(2本)、両頭ビット+2x65mm(2本)、両頭ビット+3x65mm(1本)、両頭ビット+2x110mm(1本)、コンビビット:+2&-6x65mm(1本)、ビットベルト 寸法(mm)150×100×22 シルバー/レッド/イエロー/ブルー 電圧(V)18と40に対応 塗装はがれにくい防錆塗装 入数10本
1セット
1,894 税込2,083
当日出荷

柄は早回し用回転キャップ付です。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上しました。クロムバナジウム鋼です。
材質(グリップ)樹脂 種類セット品 ケース寸法(mm)235×70×15 本数3 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。ドライバー軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入で強靭。色分けされたカラフルな差替軸。取り出しやすい横一列配列のスタンド。
トラスコ品番371-5361 セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:2.5・4・6mm/スタビードライバー 種類セット品 商品構成セット品
1パック(8本)
999 税込1,099
当日出荷

全長90mmのセミロング仕様の9本組です ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています 軸圧入式を採用しています ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定) ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です 保管・収納ケース付きです
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等。 トラスコ品番860-0007 全長(mm)90
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。 先端形状プラス(+) セット数10本 レッド パックジッパー 両頭機能両頭 刃先マグネットあり 先端サイズNo.2 差込角対辺(mm)6.35
1セット(10本)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10色カラーでサイズを色分けし、ビットが選びやすい。 精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
先端形状プラス(+) 本数5 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(5本)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


より狭い箇所のソケット作業に最適な「首振りショート」ソケットの9本組です ソケット部を押し込むと固定し、引き出すと15°の角度で自在になります 電動インパクトドライバーが入りにくい角際作業で活躍します 面接触型12角が、作業性アップとボルト・ナットの角を傷めにくくします (対辺8mmを除く)保管・収納に便利なケース付きです
用途各種ソーラー架台の取付、空調ダクト工事、スチール棚の組立、スチール物置の組立、ガードレールや足場など等。 トラスコ品番860-0008 全長(mm)75/80
1セット(9本)
9,998 税込10,998
当日出荷

ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。 片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。 強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで) 別売りのキーアダプター(QB-AD)を連結し、鍵なども携帯できます。 軽量設計です。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に 材質本体:アルミ 、カラビナ:アルミ、鉄 トラスコ品番792-1411 セット内容クイックキャッチャー(レッド、ブルー、イエロー):各1個、カラビナ(ブラック):1個 幅(mm)20 全長(mm)61 質量(g)(クイックキャッチャー取付最大)500、(カラビナ取付最大)1500 差込角(mm)6.35
1セット(4個)
2,898 税込3,188
当日出荷


ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。色違い2個セット。
用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。 仕様ビット軸対辺6.35mm 質量(g)48/(取付工具:最大)500 許容トルク(N・m)6 推奨ねじM4サイズの小ネジ
1組
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スレンダーネジに最適、ネジ頭が見えやすく、くいつき抜群のプラス2番両頭ビットです。両頭プラス2番スレンダーネジに最適なビットです。先端を細く加工。ネジ頭が見やすく、確実にネジ穴に差し込むことができます。ネジ頭の小さいスレンダーネジ、スリムネジ用です。
用途ネジの締結作業。 仕様マグネット入、PAT 材質特殊鋼 入数(本)5
1個(5本)
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スレンダーネジに最適、ネジ頭が見えやすく、くいつき抜群のプラス1番両頭ビットです。両頭プラス1番スレンダーネジに最適なビットです。先端を細く加工。ネジ頭が見やすく、確実にネジ穴に差し込むことができます。ネジ頭の小さいスレンダーネジ、スリムネジ用です。
用途ネジの締結作業。 仕様マグネット入、PAT 材質特殊鋼 サイズ(mm)+1×65 入数(本)5
1個(5本)
599 税込659
翌々日出荷

使いやすく、高耐久のサキスボビットにネジマグキャッチャーをセットした実用的でさらにお得な8本組セットです。サキスボ形状はビスが見やすい効果もあります。
用途根太打ちや階段施工、コンパネ、サッシ枠取り付け、内装造作など、幅広い用途。 セット内容ビット8本・ネジマグキャッチャー1個 材質特殊鋼、ネオジウム磁石 サイズ(mm)+2×65
1個(8本)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

インパクト力を逃さない強化リブ付きビット、ブラパネで簡単取り出しが可能です。あらゆるネジに最適です。強化リブで刃先の耐久性を強化しました。ビットの取り出しに最適なブラパネ付きです。トーション部で過度の衝撃を吸収し刃先への負荷を軽減します。木工・鉄工どちらにも使える万能型です。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り 材質特殊鋼 全長(mm)65 サイズ(+)NO.2 タイプ両頭ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35 入数(本)5
1個(5本)
859 税込945
翌々日出荷

ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和+本体トーション部で着座時の大きな衝撃を吸収します。先端サキスボ形状と本体トーション部のWトーション効果で、特に木ネジ締め付けにより威力を発揮します。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適した、打ち損じが少なく高耐久のサキスボトーションビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。
用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。 仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属 材質特殊鋼、樹脂、磁石 サイズ+No.2 入数5本組
1個(5本)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番102-6604 セット内容グリップ、ビット[[+]]1・2・3、[[-]]6 商品構成セット品
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

2本組です。段差がないスリム形状で、狭い箇所の作業がしやすいです。メーカー従来品(メーカーNo.225)よりも最大22%軽量化です。速結端子対応刃先です。刃先が触ってわかるエンボス形状です。
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電など電気工事の感電防止対策・短絡防止対策に。 仕様刃先マグネット入り 軸径(Φmm)6 グリップ径(Φmm)41 材質(軸)クロムバナジウム鋼ハンドル:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー 商品構成セット品
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和+本体トーション部で着座時の大きな衝撃を吸収します。先端サキスボ形状と本体トーション部のWトーション効果で、特に木ネジ締め付けにより威力を発揮します。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適した、打ち損じが少なく高耐久のサキスボトーションビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。
用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。 材質特殊鋼 全長(mm)65 サイズ+No.2 入数3本組
1個(3本)
549 税込604
翌々日出荷

インパクト力を逃さない強化リブ付きビット、ブラパネで簡単取り出しが可能です。あらゆるネジに最適です。強化リブで刃先の耐久性を強化しました。ビットの取り出しに最適なブラパネ付きです。トーション部で過度の衝撃を吸収し刃先への負荷を軽減します。木工・鉄工どちらにも使える万能型です。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り 材質特殊鋼 サイズ(+)NO.2 タイプ両頭ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35 入数(本)2
1個(2本)
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番114-3050 セット内容[[+]]1、[[+]]2、[[+]]3、[[-]]6、H2、H2.5、H3、H4、H5、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 商品構成セット品
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

トラスコ品番102-6605 セット内容グリップ、ビット[[+]]1・2・3、[[-]]6、H2.5、H3、H4、H5 商品構成セット品
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、さらに衝撃も吸収することでスタンダードビットの約20%耐久性がアップしました。サキスボ形状はビスが見やすい効果もあります。ビットはマグネット入りです。
用途根太打ちや階段施工、コンパネ、サッシ枠取り付け、内装造作など、幅広い用途。 仕様マグネット付 材質特殊鋼 入数(本)2
1個(2本)
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーにも使用できます。防錆力に優れています。長寿命・強力タイプのドライバービットです。
用途電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーなどに。 全長(mm)65 ゴールド 質量(g)28 硬度H シャンク径(Φmm)6.35 入数2本 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッセル両頭ビット10本組
RoHS
「先細先端」で、スリムネジでも頭が見やすいです。 折れにくく、曲がりにくいダイハード鋼を使用、ネジを落としにくくするマグネット入り
用途コンパネの沈み打ちや、床施工のミニビス打ちに 軸径(Φmm)六角:6.35 シルバー 種類ネジ頭が見やすいスレンダー刃先 硬度HRC最高:約62 入数10本 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様です。先端のリブ形状がネジ締め時の負荷を抑制し、刃先のねじれを防ぎます。特にドリルネジ、ステンレスネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。ドリルネジ・タッピングなどのハードジョイントに適したリブビットで、特殊加工のリブ部が刃先をサポートするので着座時の大きな反動にも刃先が打ち勝つよう設計されています。
用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。 材質特殊鋼 サイズ+No.2 入数3本組
1個(3本)
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れねじれに強い。5本のビットをまとめて収納。ビットの脱着が容易。ビットホルダーはカラビナに取り付けできる吊り下げ穴つき。
用途各種ネジ締め作業。 仕様先端マグネット・18V対応・カラビナ対応穴 セット内容(+)2X65:2本・(+)2X110:3本 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 軸長(mm)100・65 刃先(+)2 ホルダー寸法(mm)ビットホルダー:81×22×16
1セット(5本組)
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードサイズ7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めに セット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(スタンダードサイズ)、ホルダー タイプスタンダード 対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6 サイズ規格ミリ
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷

新設計刃先のネジ外し専用ビットセット。ボールインパクターやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせでネジ外しに。電動インパクトドライバーでも使用可能。叩きこむことで先端部のギザ部がしっかりと食い込みカムアウトを防止。
セット内容●ハスセルヘックスビット:2,2.5,3,4,5
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和します。特に木ネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適したサキスボビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。
用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。 材質特殊鋼 サイズ+No.2 入数3本組
1個(3本)
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のリブ形状がネジ締め時の負荷を抑制し、刃先のねじれを防ぎます。特にドリルネジ、ステンレスネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。ドリルネジ・タッピングなどのハードジョイントに適したリブビットで、特殊加工のリブ部が刃先をサポートするので着座時の大きな反動にも刃先が打ち勝つよう設計されています。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。
用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。 仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属 材質特殊鋼、樹脂、磁石 サイズ+No.2 入数5本組
1個(5本)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和します。特に木ネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適したサキスボビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。
用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。 仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属 材質特殊鋼、樹脂、磁石 サイズ+No.2 入数5本組
1個(5本)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印刷マークやカラースリーブを省いた、実用向けのセットです。 キャップにマグネタイザーがついたボトル入りです(リング付)。 着磁・脱磁が可能です。 ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性があるサキスボビットです。 ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルねじ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2×4などのロングビス、プラグレスビスもOKです。木ねじなどのソフトジョイント作業に 両頭機能両頭 種類トーション 仕様ボトルキャップ部マグネタイザー付 材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト 本数10
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲がらない刃先を実現しました。独自の高精度刃先設計でネジの十字穴にピッタリフィットし安定した締め込みができ、十字穴をつぶさないです。トーション部で衝撃吸収するので刃先のねじれや折れが長持ちします。刃先が見やすいテーパー形状です。バレル研磨による美しい表面光沢仕上げとなっています。18Vの強力インパクトでもチャックを傷めないかみ込み防止形状になっています。
用途大工・板金用・SUSなどあらゆるネジ締め。 仕様表面光沢仕上げ、刃先マグネット入り 材質特殊鋼 タイプ両頭ビット 刃先テーパー形状 サイズ(mm)(+)2×3.7mm径×82 入数(本)5
1個(5本)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。 レッド 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) セット数10本 パックジッパー 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(10本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36本の精密ビットをセット。ビットは工業用特殊合金鋼を使用、高精度な焼入れ・加工をおこない、十分な硬度と靭性および各。種ねじのリセスへの嵌合精度があります。グリップの表面には硬質アルマイト処理を施し、高品質な外観になっています。エンドキャップはスムーズに回転し、操作性抜群。ビットの交換は、グリップ先端に内蔵のマグネットで簡単におこなえます。強力な磁力で小さなネジを吸着することができます。収納ボックスは丸みを帯びたエッジで持ちやすいデザインになっています。スライド操作でふたが開き、そのふたが脚になり自立します。ビットが見やすく、選定や取り出しが容易です。
付属品【プラス】+000×1/+00×2/+0×2/+1×1/+2×1【マイナス】-1.5×2/-2.0×1/-3.0×1/-4.0×1【ヘックス】H0.89×1/H1.5×1/H2.0×1【トルクス】T2×1/T3×1/T4×1/T5H×1/T6H×1/T7H×1/T8H×1/T9H×1/T10H×1/T15H×1【トルクスプラス】1IPR×1/4IPR×1【Y型】0.6×1/1.0×1/2.0×1/2.5×1【U形】2.0×1/2.6×1【三角】2.0×1/2.3×1【ピン】0.8×1 セット内容スタンド式ケース×1、グリップ×1、精密ビット×36 材質【ケース】ABS【グリップ】アルミニウム【ビット】特殊合金鋼 寸法(mm)【スタンド式ケース】154×84×19【グリップ】長さ94×外径10 質量(g)約200(ケース含む) 商品構成37点 関連資料(5.32MB)
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーにも使用できます。防錆力に優れています。長寿命・強力タイプのドライバービットです。
用途電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーなどに。 全長(mm)70 ゴールド 質量(g)32 種類段付 硬度H シャンク径(Φmm)6.35 入数2本 刃先マグネットあり 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6
1セット
549 税込604
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング