国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。
SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。
マグネット入り。
用途建築向け
種類段付
先端形状プラスマイナス
本数1
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
種類段付、トーション
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
種類段付
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業
適合機種・瓜生製UX・U・UW・ALPHA・UBP型ドライバー全て 。US-3・3W・350W・45W・450WB・5W・50W・6W・65SPW・350PW・450PW・5PW・6PW・652PW・50・3.5PB・5PB・5・US-LT60P・LT31PB・LT41PB・LT51PB・LT20B・LT30B-17・LT30B-11・LT40B-21・LT40B-15・LT50B・LT30BL・LT40BL・LT30B・LT40B・LT10B・日本ニューマチック製ND-5LPX・6LFAX・6HPAX・6HSX・NPD-50・50S・60・60S・60T・80・80S・80T・NPW-450-DX0・550-DX0・ユタニ製DH-6PL・6PLE・4.5PEB・D-600SHEB・6SPBLE・6WSHPE・8WPE・5WPEB・6SSBEL・602B・6WSHSB・D-4.5SB・6SEL・6SELB・不二空機製FPW-330SD-1・440D-2・550D-2・660D-3・770D-2・400SD-1・440SD-1・550SD-1・660SD-1・FET-44D-2・55D-2・66D-2・FW-44SD-1・66SD-1・44SAD-1・66SAD-1・44PD-1・66PD-1・44PAD-1・66PAD-1・5SXD-7・5SXD-8・6SXD-6・5PXD-6・6PLD-1・6PXD-6・6PHD-1・6PMD-1・FD-4・5・4P・5P・4PH-1・FPT-440D-1・1L、550D-1・1L、660D-1・1L、440SD-1、550SD-1、660SD-1
本数10
刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティング、ネジに食いつく。全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。マグネットなしで、鉄紛を嫌うドリルネジ作業に最適。サキスボ刃先でネジ頭や打込み箇所が見やすい。ネック部のトーションが着座時の衝撃を吸収。ビット新素材・ダイハード鋼、強さと粘り違う、最高硬度HRC62。
種類段付
先端サイズ+2
差込角対辺(mm)6.35
関連資料(6.45MB)
刃先マグネットなし
両頭機能片頭
TORXネジ専用のビット。
トルクスライセンスにもとづき製造しており、あらゆるトルクスネジに対応。
全長(mm)100
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
先端はボールポイント形状で傾き角度は30°、高密度実装の狭く限られた場所での使用に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
インパクト力を逃さない強化リブ付きビット、ブラパネで簡単取り出しが可能です。あらゆるネジに最適です。強化リブで刃先の耐久性を強化しました。ビットの取り出しに最適なブラパネ付きです。トーション部で過度の衝撃を吸収し刃先への負荷を軽減します。木工・鉄工どちらにも使える万能型です。
用途ねじ締め作業。
仕様刃先マグネット入り
材質特殊鋼
全長(mm)65
サイズ(+)NO.2
タイプ段付きビット
径(mm)軸径:六角対辺6.35
入数(本)5
1個(5本)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
インパクト力を逃さない強化リブ付きビット、ブラパネで簡単取り出しが可能です。あらゆるネジに最適です。強化リブで刃先の耐久性を強化しました。ビットの取り出しに最適なブラパネ付きです。トーション部で過度の衝撃を吸収し刃先への負荷を軽減します。木工・鉄工どちらにも使える万能型です。
用途ねじ締め作業。
仕様刃先マグネット入り
材質特殊鋼
サイズ(+)NO.2
タイプ段付きビット
径(mm)軸径:六角対辺6.35
入数(本)2
電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーにも使用できます。防錆力に優れています。長寿命・強力タイプのドライバービットです。
用途電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーなどに。
全長(mm)70
色ゴールド
質量(g)32
種類段付
硬度H
シャンク径(Φmm)6.35
入数2本
刃先マグネットあり
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6
1セット
¥549
税込¥604
当日出荷
高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!。新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62。ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能両頭
刃先マグネットなし
材質ダイハード鋼
先端サイズ2
先端形状プラス(+)
袋パックジッパー
ビット段付・Aタイプ
熱処理区分DX
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。ビットの振れを抑制するクッションリング付き。狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。
用途狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。
先端形状プラス(+)
熱処理区分(ダイハード鋼)DX
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
2枚のネオジウム磁石を内蔵した
ネジマグキャッチャーは、強力にネジを保持します。
段付ビットとの組み合わせにより、狭く限られた箇所での
ネジ締めやドライウォールなどの連続作業に最適です。
用途装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、
ドライウォール作業。設備、電気工事に。
両頭機能片頭
種類段付、トーション
刃先マグネットあり
先端形状プラス(+)
本数1
段付タイプです。狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。
刃先マグネットあり
熱処理区分H
セット内容10本
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
耐摩耗性抜群です。硬度を高く設定、耐摩耗性に優れています。コーススレッド・ボードスクリューやステンレスネジなどの硬いネジに最適です。段付きビットです。
用途ねじ締め作業。
仕様刃先マグネット入り
全長(mm)100
サイズ(+)NO.2
タイプ段付ビット
径(mm)軸径:六角対辺6.35
1個(2本)
¥639
税込¥703
当日出荷
狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。
刃先幅寸法(mm)-
材質ダイハード鋼
種類段付
先端形状プラス(+)
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
耐摩耗性抜群です。硬度を高く設定、耐摩耗性に優れています。コーススレッド・ボードスクリューやステンレスネジなどの硬いネジに最適です。段付きビットです。
用途ねじ締め作業。
仕様刃先マグネット入り
全長(mm)65
サイズ(+)NO.2
タイプ段付ビット
径(mm)軸径:六角対辺6.35
1個(2本)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、トーション部がネジ着座時の衝撃を吸収するダブルの効果で使いやすく高耐久です。狭いところや奥まった作業に最適な段付き形状です。トーション部のシュリンクフィルムは刃先の違いを分かりやすく色分けしています。ビットはマグネット入りです。TORXネジ専用です。
用途主に自動車整備作業。
仕様マグネット入、PAT
材質特殊鋼
全長(mm)100
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。
種類段付
先端形状プラス(+)
熱処理区分(ダイハード鋼)DX
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、トーション部がネジ着座時の衝撃を吸収するダブルの効果で使いやすく高耐久です。狭いところや奥まった作業に最適な段付き形状です。トーション部のシュリンクフィルムは刃先の違いを分かりやすく色分けしています。ビットはマグネット入りです。強力な磁力でネジを吸着し、ネジ落下を防止できるネジマグキャッチャー付きの便利なセットです。
用途主に自動車整備作業。
仕様マグネット入、ネジマグキャッチャー1個入
材質特殊鋼、ネオジウム磁石
全長(mm)100
サイズT10・T15・T20・T25・T30
入数5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
マイナスネジ用のビット。
先端形状マイナス(-)
材質ダイハード鋼
全長(mm)65
種類段付
本数2
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
材質ダイハード鋼
種類段付
先端形状プラス(+)
本数2
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
10色カラーでサイズを色分けし、ビットが選びやすい。
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
先端形状プラス(+)
本数5
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
電動工具用のドライバービットです。バラビットをピロー包装することで錆びず管理しやすい商品です。ビット性能は日本製で精度抜群です。ショットブラスト仕上げのためネジ穴を捉えて食いつき締めやすいです。
用途各種ネジ締め作業。
材質ビット:特殊高
入数1本
長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。トルクネジ専用です。
用途トルクスねじの締付け作業。
仕様刃先マグネット入り
全長(mm)65
タイプ段付ビット
径(mm)軸径:六角対辺6.35
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
全長(mm)70
種類段付
先端サイズ5
硬さH
先端形状プラス(+)
呼称B34
本数10
両頭機能片頭
耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。先端を強力に守る特許「強化リブ」です。過大トルクを逃がして超長持ちします。
用途ネジを締めたり、緩めたりする際に
仕様耐久性180%、36V対応、磁力入
材質長寿命ダイハード鋼
全長(mm)110
ビット段付
刃先【強化リブ刃先】+2
アズワン品番64-3671-18
1セット(4本)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
電動ドライバー用ビットです。適用機種:A16タイプ
呼称D81
全長(mm)82
質量(g)17
種類段付
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数10
両頭機能片頭
耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。先端を強力に守る特許「強化リブ」です。過大トルクを逃がして超長持ちします。
用途ネジを締めたり、緩めたりする際に
仕様耐久性180%、36V対応、磁力入
材質長寿命ダイハード鋼
全長(mm)150
ビット段付
刃先【強化リブ刃先】+2
アズワン品番64-3671-19
1セット(2本)
¥599
税込¥659
当日出荷
耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。先端を強力に守る特許「強化リブ」です。過大トルクを逃がして超長持ちします。
用途ネジを締めたり、緩めたりする際に
仕様耐久性180%、36V対応、磁力入
材質長寿命ダイハード鋼
全長(mm)65
ビット段付
刃先【強化リブ刃先】+2
アズワン品番64-3671-16
1セット(5本)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。先端を強力に守る特許「強化リブ」です。過大トルクを逃がして超長持ちします。
用途ネジを締めたり、緩めたりする際に
仕様耐久性180%、36V対応、磁力入
材質長寿命ダイハード鋼
全長(mm)82
ビット段付
刃先【強化リブ刃先】+2
アズワン品番64-3671-17
1セット(5本)
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。