全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。
従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。
軸圧入式を採用しています。
ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。
ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。
適合18Vインパクト対応
全長(mm)90
六角軸対辺(mm)6.35
全長90mmのセミロング仕様の9本組です
ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています
軸圧入式を採用しています
ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定)
ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています
セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です
保管・収納ケース付きです
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等。
トラスコ品番860-0007
全長(mm)90
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
全長90mmのセミロング仕様で、ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています。
従来の深穴ソケットに比べ約35%の軽量設計です。
軸圧入式を採用しています。
ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定)。
サビに強いクロームメッキ、ミラー仕上げです。
面接触型6角ソケットです。
ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています。
セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等
全長(mm)90
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
対応18Vインパクト
軸(mm)6.35
3本のローラーがボルトを確実にホールドし、ねじ山を傷付けずにスピーディに締付けます。
天井インサートやプラグアンカーの全ねじ取付けに最適です。
サビに強いクロムメッキ仕上げです。
全ねじボルト専用ソケットです。
用途軽天・空調工事、電気・配電盤工事、配管工事など
全長(mm)66
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
外径(Φmm)28
対応18Vインパクト
軸(mm)6.35
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。