作業工具 :「黒染めねじ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。
SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。
マグネット入り。
用途建築向け
種類段付
先端形状プラスマイナス
本数1
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。
従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。
現場で”ナットが入らない…”を解決!
全ネジを扱う職人さんの必需品です。
耐久性抜群。
吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ
全長(mm)55
トラスコ品番438-7546
質量(g)34
ねじ寸法M8、3/8、M10、M12
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットなし
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。
マグネット入り。
用途ポジドライブのネジ
輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス
先端サイズPZ 2 / PZ 3
六角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。
SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。
マグネット入り。
用途(+)2側は建築木工用として広範囲に使え、SQ3側は耐震金物用。
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
これまで困っていた耐震補強金物の取り付けに便利な首振りタイプでの筋かい用ビット。
先端ビットが6°傾くので角際の打ち込みにくいネジも電動インパクトで楽に打てます。
強力ネオジウムマグネット内蔵で真っ直ぐ打ちにも対応。
ビットは交換が可能です(替えビット:KDB-SQ3K)。
用途ホールダウン、筋かい、各種耐震金物の取り付け。
トラスコ品番448-7354
全長(mm)100
質量(g)42
先端サイズSQ3
六角対辺(mm)6.35
ビット(替芯)KDB-SQ3K
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。