作業工具 :「エラス」の検索結果

特価
本日8月20日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198 仕様成形確認機構付。(戻しレバー付) トラスコ品番261-7421 質量(g)300 適合範囲CE1/CE2/CE5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

エラストマーグリップを採用しています。
仕様滑り止めローレット付
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。 トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。 エラストマーグリップ採用で疲れにくい。
用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
全長(mm)125 仕様完全非磁性/○チップのみ 材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体) チップ色黒+グレー 耐熱温度(℃)80℃(チップ) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)80(エラストマー部) ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続作業にも疲れを感じさせないコイルばねを装備しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
用途配線の切断 全長(mm)133 仕様フラット・薄刃、コイルばね付 トラスコ品番396-3535 質量(g)85 切断能力(Φmm) 鉄線- 切断能力(Φmm) 銅線1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

セミフラッシュカットは線材の被切断面をほとんど平坦にカットできるタイプです。抵抗コンデンサーなどの足の切断に適しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。プライヤーはガラス板にピッタリついた0.08mmの極細銅線をつまみ上げることができます。
全長(mm)105 質量(g)40 材質SGT・SCM415(セットピン) 呼び寸法(mm)100
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体) 全長(mm)125 黒+グレー(チップ) 質量(g)17 硬度80(エラストマー部)(ショアA) 先端幅(mm)Z:6(幅広R型) アズワン品番64-8896-98 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

連続作業にも疲れを感じさせないコイルばね装備です。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部にくわえ穴付です。
仕様コイルばね付、ローレット付、先端部ギザ付 先端先細 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニチュアシリーズのハンドルには静電気が短時間に減衰し、帯電しにくい材料を使用しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
全長(mm)116 トラスコ品番120-4882 材質CRV2 寸法(mm)113 質量(g)40 硬度HRC42±2(刃部) 先端形状ギザなし 切断能力(Φmm) 鉄線- 切断能力(Φmm) 銅線- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

第1/2種電気工事士技能試験推奨品。 優れた切断能力と耐久性を誇る実用タイプ。 新JIS B4623対応 エラストマーグリップ採用
1個
3,480 税込3,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーザンESDソフトチップピンセット
エコ商品
対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット。チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
仕様ESD管理値:1×10^4≦Rg<1×10^12Ω 材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体) 全長(mm)125 黒+グレー(チップ) 質量(g)17 硬度80(エラストマー部)(ショアA) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.35MB)
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
幅(mm)15 仕様(ESD管理値)Rg<1×10^12Ω、ESD対策品 材質エラストマー(グリップ/キャップ)/ステンレス(ピンセット)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エラストマー製グリップは、ソフトなタッチで滑りにくく作業性を向上させます。 保管時はキャップで先端を保護します。
用途お手持ちのピンセットを静電気対策されたソフトグリップタイプとして使えます。 全長(mm)150(キャップ含) 幅(mm)15 適合(ピン全長)130mm程度 トラスコ品番302-6353 質量(g)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
559 税込615
当日出荷

ホーザンESDグリップピンセット
エコ商品
PP-130にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。 保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
仕様ESD管理値:Rg<1×10^12Ω 材質グリップ/キャップ:エラストマー / ピンセット:ステンレス(SUS304) 質量(g)32 アズワン品番64-5107-59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります