作業工具 :「いた」の検索結果

関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)モンキーレンチ
RoHS
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。開き幅最大32mmスムーズに調整できます。ソフトグリップ。耐久性と防錆性に優れています。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業 材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR 質量(g)267 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)208×58×13 最大口開き(mm)0~32 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

シャフト部根元の六角形上により増し締めが可能です。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップです。プロ仕様、金属シャフトの貫通タイプです。堅牢なS2スチールシャフトを採用しています。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 材質S2スチール 材質(グリップ)ABS 先端形状ヘックスローブ(トルクス) RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通貫通
1本ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ドライバー ポジドライブ
RoHS
シャフト部根元の六角形上により増し締めが可能です。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップです。プロ仕様。堅牢なS2スチールシャフトを採用しています。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 材質S2スチール 質量(g)130 先端サイズPZ2 軸長(mm)125 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35×235×35 材質(グリップ)ABS 先端形状ポジドライブ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通貫通
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業 セット内容ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース 材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR 質量(g)4347 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×386×82 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(64個)
25,980 税込28,578
当日出荷

コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断 長さ(mm)【開閉】183/124 刃長(mm)62 寸法(幅W×高さH)(mm)22×35 アズワン品番64-8342-74
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

人間工学に基づいた使いやすいデザインで、衝撃吸収性の柔らかいグリップと切りやすく、安全に作業が可能な形状。
用途線材などの加工(曲げる、切断など) セット商品数3 セット内容ラジオペンチ、ペンチ、ニッパー。 寸法(mm)ラジオペンチ:204×57×24.6、ペンチ:190×57×26、ニッパー:165×57×24
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。オープンエンドレンチとリングレンチの組み合わせです。長持ちするクロムバナジウム鋼の高品質で錆びにくい表面。人間工学に基づいたデザインにより、持ちやすく使いやすい。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業 材質クロムバナジウム RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)ほか
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)精密ドライバーセット
RoHS
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ソフトグリップと人間工学に基づいたデザインです。回転キャップはソフトグリップで覆われており、六角形の形状で転がり防止。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。直感的なカラーコーディング:ハンドルと背面に色分けされたサイズと形状の表示があり。収納と持ち運びに便利な布製バッグ。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 軸径(Φmm)3 軸長(mm)60 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)釘抜きハンマー
RoHS
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。大きな打撃面とグラスファイバーコアにより、振動を抑えながら最大の衝撃力を実現。中重量340g(12オンス)の硬質炭素鋼(50-58HRC)製のヘッドにより、高い衝撃力を実現。V字型の爪により、少ない力で釘を外すことができます。ヘッドにマットコーティングを施し、防錆効果を向上。ソフトグリップ。
用途釘などの打ち、釘抜き作業に 材質炭素鋼 質量(g)550、【ヘッド部】340 種類ネイルハンマー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×118×32 材質(頭)硬質炭素鋼(50-58HRC) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)Tハンドルドライバー
RoHS
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。46N・mの強力なトルクのスクリュードライバーです。100mmのシャフト。マグネット式ビットホルダー。人間工学に基づいたT型ハンドル。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 質量(g)115 差込角(mm)6.35 軸長(mm)100 最大トルク(N・m)46 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×106×20 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)折り畳み式ナイフ
RoHS
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。刃の交換はプルボタンリリースで安全、素早く交換できます。ソフトグリップ。本体に2枚まで替え刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトクリップ付。
用途紙、布、革などの切断 セット内容ナイフ、替え刃計3枚 材質ハウジング:ナイロン + ファイバーグラス + ソフトグリップ、先端: ステンレススチール 長さ(mm)【開閉】175/114 質量(g)121 刃長(mm)62 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×40×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大46N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。28mmのシャフト。人間工学に基づいたT型ハンドル。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 質量(g)165 差込角(mm)6.35 軸長(mm)28 最大トルク(N・m)46 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×100×32 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)貫通ドライバー
人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップ。プロ仕様、金属シャフトの貫通タイプ。シャフト部根本の六角形状により増し締めが可能。
材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(軸)クロムバナジウム 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)カッター
RoHS
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。自動ブレードロック。自動ブレードリロード。ブレードストレージ。市販のカッター替え刃(刃高18mm)が使用可能。
用途紙、布、革などの切断 セット内容カッター、ブレード(本体装着)1枚 材質グリップ:ABS+TPR、ブレード:SK5(炭素工具鋼) 質量(g)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×45×23 刃幅(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)プライヤーレンチ
RoHS
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション21段階です。最大ナットつかみ範囲48mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ
用途配管、設備工事などにおけるナット締め、緩め作業 材質金属部:クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)250 質量(g)546 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×266×56 範囲(mm)【最大ナットつかみ】48 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
6,898 税込7,588
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)六角L型レンチセット
RoHS
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。S2スチールで耐久性と防錆性に優れます。ボールエンドにより30°のオフセットが可能です。長いアームキーにより、特に狭い場所で高いトルクと長いリーチが得られます。
用途六角穴付ボルト、ネジの締め付け固定、緩め作業 セット内容9本(二面幅1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm×各1本) 材質S2スチール 質量(g)330 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×21×53 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

BOSCH(ボッシュ)ラチェットドライバー
RoHS
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大50N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。ビットマガジン付き。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。
用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット12本(PH1/2、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX20/25、HEX4/5×各1本) 質量(g)275 差込角(mm)6.35 軸長(mm)80 最大トルク(N・m)50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×38×40 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PC+ABS+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
9日以内出荷

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など) セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー 材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR 質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170、(ニッパー)186 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17、(ニッパー)160×61×20 切断能力(Φmm)【硬線】1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3丁)
6,898 税込7,588
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ハックソー150mm
RoHS
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたソフトグリップ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。ブレード交換は簡単です。
用途金属、木材、プラスチックの切断 セット内容ハックソー、ブレード24山150mm×1本 材質フレーム:カーボンスチール、ハンドル:ABS+TPR (ソフトグリップ) 質量(g)197 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×262×25 有効長(mm)150 1インチ当たり山数24 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大トルク93N・m、歯数72枚のチェット機能。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品(ソケット10個とアダプター3個)。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業 セット内容ラチェットハンドル1/4インチ、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、エクステンションバー2本(50/100mm)、アダプター、収納ケース 材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR 質量(g)740 差込角(mm)6.35(1/4インチ) 最大トルク(N・m)93 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×24×28 送り角度(°)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14個)
5,798 税込6,378
当日出荷

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押すだけで、さまざまな材料のサイズに26段階調整。スリムハンドル。ソフトグリップ。
用途パイプ配管作業 材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR 全長(mm)250 質量(g)365 硬さ【ロックウェル】60HRC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×18×57 最大口開き(mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能26
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。S2スチールで耐久性と防錆性に優れます。標準より20%高いトルクを実現。します。
用途ヘックスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締め付け固定、緩め作業 セット内容9本(T8/9/10/15/20/25/27/30/40×各1本) 材質S2スチール 質量(g)186 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)132×63×21 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
2,698 税込2,968
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ドライバーセット
RoHS
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ラチェットドライバー
RoHS
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大36N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。80mmのシャフト。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 質量(g)193 差込角(mm)6.35 軸長(mm)80 最大トルク(N・m)36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×35 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など) セット内容ペンチ、ラジオペンチ 材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR 質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17 切断能力(Φmm)【硬線】1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2丁)
4,798 税込5,278
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ペンチ
RoHS
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など) 材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR 質量(g)254 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×20×61 切断能力(Φmm)【硬線】1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ラジオペンチ
RoHS
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など) 材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR 質量(g)170 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×57×17 切断能力(Φmm)【硬線】1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
用途線材などの加工(曲げる、切断など) トラスコ品番213-3846 全長(mm)165 材質/仕上金属部;クロムバナジウム 質量(g)213 アズワン品番64-4011-61
1丁
3,500 税込3,850
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)ハンマー
RoHS
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。バランスのとれた重量により作業快適性が向上します。低振動ファイバーグラスコアにより、振動が少なく最高の打撃効率。ソフトグリップ。
用途釘などの打込み 材質ヘッド:炭素鋼、ハンドル:ファイバーグラス65%+PP+TPR 質量(g)465、【ヘッド部】300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×105×23 材質(頭)硬質炭素鋼(50-58HRC) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション20段階です。最大パイプつかみ範囲46mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ
用途水道管工事におけるパイプ配管作業 材質金属部:クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)250 質量(g)359 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×252×53 最大口開き(mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能20
1丁
4,298 税込4,728
翌日出荷

プロ用貫通ドライバー6種セット。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップ。プロ仕様・金属シャフトの貫通タイプ。シャフト部根本の六角形状により増し締めが可能。
用途木材、金属へのネジ締め セット内容PH 2×125mm、PH1×100mm、SL6.5×125mm、 SL5.5×100mm、SL4.5x100mm、SL3.5x75mm。 質量(g)660 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成セット品 アズワン品番64-8342-72 軸貫通あり
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。適応機種:ハックソー150mm(1600A02ZA7型)。
用途金属、木材、プラスチックの切断 材質バイメタル 質量(g)4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6×152×3 有効長(mm)150 1インチ当たり山数24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
999 税込1,099
当日出荷

コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン・プロ仕様。プロフェッショナルナイフに耐久性の高いデザインで、市販の替刃(刃高18mm)が使えるカッターをセット。プロフェッショナルナイフは替刃3枚付(1枚は装着済)、ベルトフック付。カッターは、替刃1枚装着済。
用途紙、布、革などの切断 刃長(mm)プロフェッショナルカッター:62 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プロフェッショナルカッター:124×22×35、カッター:175×21×38
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたT型ハンドル。最大46N・mのトルク。歯数36枚のラチェット機能。マグネット式ビットホルダー。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品。
用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容Tハンドルラチェットドライバー、ビット(全長75mm)6本(PH2、PZ2、SL5、TX15/20/25×各1本)、ビット(全長25mm)10本(PH1/2、PZ1/2、SL4/5、TX20/25、HEX4/5×各1本)、ナットセッター(6、8、10、13mm×各1個)、ビットエクステンション、収納ケース 質量(g)699 差込角(mm)6.35 軸長(mm)28 最大トルク(N・m)46 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×200×48 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(22個)
7,898 税込8,688
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ニッパー
RoHS
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など) 材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR 質量(g)186 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×61×20 切断能力(Φmm)【硬線】1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598 税込2,858
欠品中

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。74~93N・mのトルク、歯数72枚のラチェットハンドルです。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。人間工学に基づいた形状とソフトグリップ。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業 材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR 質量(g)146 差込角(mm)6.35(1/4インチ) 最大トルク(N・m)93 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×24×28 送り角度(°)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大36N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。シャフト長さ80mm。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。ホルダーには、18本のビットが収納できます。
用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット18本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX10/15/20/25/30、H3/4/5/6×各1本) 材質シャフト:クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR 質量(g)193 差込角(mm)6.35 軸長(mm)80 最大トルク(N・m)36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ナイフ替え刃
RoHS
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ナイフ用替え刃10枚セット。
用途ナイフ用替え刃 セット内容ナイフ替え刃10枚、収納ケース 材質SK5(炭素工具鋼) 質量(g)47 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×6×11 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
689 税込758
当日出荷

人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
用途線材などの加工(曲げる、切断など) トラスコ品番213-6956 材質/仕上金属部;クロムバナジウム 質量(g)264 アズワン品番64-4011-63
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)ドライバーセット
RoHS
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。ドライバーの着磁・脱磁ができるマグネタイザー付きです。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容6本(PH2、PZ1/2、SL5.5、TX20/25×各1本)、ドライバーの着磁・脱磁ができるマグネタイザー サイズ(軸長/全長/軸径/グリップ径):PZ1/SL5.5(100/201/5/31mm)、TX20(100/202/5/31mm)、TX25(100/211/6/35mm)、PH2/PZ2(125/236/6/35mm) 質量(g)608 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR 先端形状プラス、ポジドライブ、マイナス、トルクス(ヘックスローブ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
4,998 税込5,498
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング