作業工具 :「インレイ」の検索結果
シャフト部根元の六角形上により増し締めが可能です。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップです。プロ仕様、金属シャフトの貫通タイプです。堅牢なS2スチールシャフトを採用しています。
用途ネジの締め付け、緩め作業に
材質S2スチール
材質(グリップ)ABS
先端形状ヘックスローブ(トルクス)
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通貫通
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)
セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)
質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)
切断能力(Φmm) 硬線1.6
ロックウェル硬度57~63HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1セット(3丁)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)。ケーブルのストリップ作業。
セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー、ストリッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)、160(ワイヤーストリッパー)
質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、187(ワイヤーストリッパー)
適合面積(m2)~10(ワイヤーストリッパー)
切断能力(Φmm) 硬線1.6(ペンチ、ニッパー、ラジオペンチ)
ロックウェル硬度57~63HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1セット(4丁)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソフトグリップ。
用途ボルトの締め・緩め。線材などの加工(曲げる、切断など)。
セット内容ニッパー、ラジオペンチ、スリム絶縁ドライバーPH2、SL3.5、SL6.5×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。
全長(mm)200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)
質量(g)229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、108(PH2)、32(SL3.5)、115(SL6.5)
軸長(mm)125(PH2)/75(SL3.5)/125(SL6.5)
グリップ径(Φmm)38.5(PH2)/26.3(SL3.5)/38.5(SL6.5)
材質(軸)S2鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)
先端形状プラス/マイナス
切断能力(Φmm) 硬線1.6(ニッパー、ラジオペンチ)
ロックウェル硬度57~63HRC
先端サイズ(mm)No.2/3.5/6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1セット(2丁×3本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。