ツールバッグシステム
別売のPROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます
ベルトバックル部は耐久性の高いメタルバックルを採用
用途作業用ポーチGWT2・GWT4を取り付け・工具・先端工具などの収納・運搬
ベルト幅W×長さL(mm)50×930
寸法(幅W×長さL)(mm)100×830(ライナー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×100×30
質量(g)435
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
ツールバッグシステム
PROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます
工具差し、ポケット充実で収納数抜群です
ダブルステッチにより高い耐久性です
用途工具・先端工具などの収納・運搬
ベルト幅W×長さL(mm)50×930
寸法(幅W×長さL)(mm)100×830(ライナー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1080×100×30
質量(kg)2
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
ツールバッグシステム
PROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます
工具差し、ポケット充実で収納数抜群です
背面部活用で、自立可能です
ダブルステッチによる高い耐久性です
用途工具・先端工具などの収納・運搬
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×250×210
質量(g)870
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ツールバッグシステム
PROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます
工具差し、ポケット充実で収納数抜群です
背面部活用で、自立可能です
ダブルステッチによる高い耐久性です
用途工具・先端工具などの収納・運搬
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×200×200
質量(g)540
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
ツールバッグシステム
PROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます
工具差し、ポケット充実で収納数抜群です
ダブルステッチにより高い耐久性です
用途工具・先端工具などの収納・運搬
ベルト幅W×長さL(mm)50×1080
寸法(幅W×長さL)(mm)100×930(ライナー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×100×30
質量(kg)2
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
ツールバッグシステム
L-BOXXに積み重ね連結が可能です
両サイド部にある一体型テープにPROクリックホルダーを使用してポーチを固定することが可能です
用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬
最大積載量(kg)23
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×340×300
質量(kg)2.4
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ツールバッグシステム
PROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます
用途作業用ポーチGWT2・GWT4を作業用ベルトBelt93またはBelt108への連結に使用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)83×58×27
質量(g)70
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
高い耐久性と安全性で、バランスの取れたハンマーヘッドと衝撃吸収性のある柔らかいグリップにより使いやすいデザイン。一体構造でヘッドとグリップが外れない安全設計。ソフトグリップにより振動を軽減。
用途釘などの打込み
全長(mm)324
質量(g)920、【ヘッド部】500
アズワン品番64-8342-78
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすいデザインで、衝撃吸収性の柔らかいグリップと切りやすく、安全に作業が可能な形状。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)
セット商品数3
セット内容ラジオペンチ、ペンチ、ニッパー。
寸法(mm)ラジオペンチ:204×57×24.6、ペンチ:190×57×26、ニッパー:165×57×24
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
切断能力(Φmm) 硬線1.6
ロックウェル硬度57~63HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)
セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)
質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)
切断能力(Φmm) 硬線1.6
ロックウェル硬度57~63HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1セット(3丁)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)180
質量(g)278
切断能力(Φmm) 硬線1.6
ロックウェル硬度57~63HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(圧着)
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)180
質量(g)260
圧着範囲(mm2)0.25~16
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)200
質量(g)223
角度(°)【先曲がり】40
切断能力(Φmm) 硬線1.6
ロックウェル硬度57~63HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)。ケーブルのストリップ作業。
セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー、ストリッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)、160(ワイヤーストリッパー)
質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、187(ワイヤーストリッパー)
適合面積(m2)~10(ワイヤーストリッパー)
切断能力(Φmm) 硬線1.6(ペンチ、ニッパー、ラジオペンチ)
ロックウェル硬度57~63HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1セット(4丁)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)200
質量(g)222
切断能力(Φmm) 硬線1.6
ロックウェル硬度57~63HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。上部のねじにより簡単に任意の径を調整可能。
用途ケーブルのストリップ作業
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)160
質量(g)187
適合面積(m2)~10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1丁
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。刃の交換はプルボタンリリースで安全、素早く交換できます。ソフトグリップ。本体に2枚まで替え刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトクリップ付。
用途紙、布、革などの切断
セット内容ナイフ、替え刃計3枚
材質ハウジング:ナイロン + ファイバーグラス + ソフトグリップ、先端: ステンレススチール
長さ(mm)【開閉】175/114
質量(g)121
刃長(mm)62
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×40×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
上部のボタンを押すだけで片手で簡単にブレードの出しろを調整可能(3段階)。刃が収納された状態で安全にひもなどを切る事が可能です。頑丈で軽いアルミニウムハウジング。本体に最大3枚のブレードを収納できます。
用途紙、布、革などの切断
付属品ナイフ、替刃計3枚
材質アルミニウム/ABS
質量(g)190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×24×60
材質(刃)S2スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードサイズ(mm)62×19
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
セラミックタイル(陶器タイル)の切断にタイル表面に切断刃で傷を付けてスタンパーで割って切断します。
ワンハンドルで楽々作業が可能。
切れ味抜群の超硬切断刃(チタンコーティング)採用。
アルミニウム素材なので錆び難く長寿命。
押さえレバーでタイルをしっかり固定でき安全に作業可能。
切断角度0~45°(水平方向)
最大切断厚さ(mm)12
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。ツインブレードテクノロジーで切れ味UP。
用途線材の切断作業
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)200
質量(g)313
切断能力【切断可能断面積】最大70(mm2) 【切断外径】最大20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。