作業工具 :「A1」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
持ちやすいソフトグリップ、プロ仕様の耐久性の高いブレードホルダー
用途紙、布、革などの切断
トラスコ品番213-3845
全長(mm)230
材質/仕上グリップ部:SBS,SEBS樹脂
質量(g)86
アズワン品番64-4011-64
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。先端角度15°でつかみやすく、作業効率UP。ソフトグリップ。
用途ボルトの締め・緩め
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
シャフト部根元の六角形上により増し締めが可能です。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップです。プロ仕様、金属シャフトの貫通タイプです。堅牢なS2スチールシャフトを採用しています。
用途ネジの締め付け、緩め作業に
材質S2スチール
材質(グリップ)ABS
先端形状ヘックスローブ(トルクス)
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通貫通
シャフト部根元の六角形上により増し締めが可能です。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップです。プロ仕様。堅牢なS2スチールシャフトを採用しています。
用途ネジの締め付け、緩め作業に
材質S2スチール
質量(g)130
先端サイズPZ2
軸長(mm)125
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35×235×35
材質(グリップ)ABS
先端形状ポジドライブ
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通貫通
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
専用ディスペンサーによりコンパクトで便利な収納。1枚もしくは5枚ずつ取り出し可能です。廃棄ブレードの収納も可能(ディスペンサー上部)です。50枚のお買い得セットです。
用途プロフェッショナルナイフ用替刃
付属品ブレード50枚、専用ディスペンサー
適合機種プロフェッショナルナイフ 1600A016BL、1600A01V3H
質量(g)250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)73×129×33
材質(刃)S2スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードサイズ(mm)62×19
1セット(50枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ナイフと替刃セットになったお買い得商品
用途紙・布・革などの切断
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.4×59.8×24.0(プロフェッショナルナイフ)
質量(g)190
適合替刃10枚セット、収納ケース付き、重量60g
セット内容ナイフ1600A01V3H、替刃1600A016ZH各1個
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
六角L型レンチ9サイズのセット
トラスコ品番213-6975
質量(g)328
サイズ(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
アズワン品番64-4011-75
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)
トラスコ品番213-3846
全長(mm)165
材質/仕上金属部;クロムバナジウム
質量(g)213
アズワン品番64-4011-61
1丁
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
丈夫なシャフト設計によりプロ仕様に適したトルク、長さです。
用途ヘクスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締緩
トラスコ品番213-5361
セット内容9本
材質/仕上金属部表面:サテンクローム
サイズT10・15・20・25・27・30・40・45・50
質量(g)303
アズワン品番64-4011-76
1セット(9本)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。S2スチールで耐久性と防錆性に優れます。ボールエンドにより30°のオフセットが可能です。長いアームキーにより、特に狭い場所で高いトルクと長いリーチが得られます。
用途六角穴付ボルト、ネジの締め付け固定、緩め作業
セット内容9本(二面幅1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm×各1本)
材質S2スチール
質量(g)330
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×21×53
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。
用途ネジの締め・緩め
材質(軸)S2鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
ボッシュプロフェッショナルツールのナイフ×2、カッター×1セット
用途紙・布・革などの切断
セット内容ナイフ1600A01V3H、ナイフ1600A016BL、カッター1600A01TH6各1個
1セット
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)
トラスコ品番213-6956
材質/仕上金属部;クロムバナジウム
質量(g)264
アズワン品番64-4011-63
1本
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)
トラスコ品番213-6997
全長(mm)204
材質/仕上金属部;クロムバナジウム
質量(g)220
アズワン品番64-4011-62
1丁
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
人間工学に基づいた片手で握りやすいグリップです。上部のねじにより簡単に任意の径を調整可能です。
用途プラスチックやゴムなどの被覆のストリッピング
材質クロムバナジウム/ABS
質量(g)170
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×161×20
切断能力(Φmm)最大10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
プロフェッショナルハンドツール4種セット
用途紙・布・革などの切断、測定作業
入組点数4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)水平器:254×27×50、ナイフ:185.4×59.8×24.0
テープ幅(mm)27
テープ長さ(m)5
目盛メートル
質量(g)水平器:250、ナイフ:190、コンベックス:359
適合替刃10枚セット、収納ケース付き、重量60g
セット内容コンベックス1600A016BH×1、水平器250mm1600A016BN×1、ナイフ1600A01V3H×1、替刃1600A016ZH×1
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
上部のボタンを押すだけで片手で簡単にブレードの出しろを調整可能(3段階)。刃が収納された状態で安全にひもなどを切る事が可能です。頑丈で軽いアルミニウムハウジング。本体に最大3枚のブレードを収納できます。
用途紙、布、革などの切断
付属品ナイフ、替刃計3枚
材質アルミニウム/ABS
質量(g)190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×24×60
材質(刃)S2スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードサイズ(mm)62×19
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)180
質量(g)278
切断能力(Φmm) 硬線1.6
ロックウェル硬度57~63HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)。ケーブルのストリップ作業。
セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー、ストリッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)、160(ワイヤーストリッパー)
質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、187(ワイヤーストリッパー)
適合面積(m2)~10(ワイヤーストリッパー)
切断能力(Φmm) 硬線1.6(ペンチ、ニッパー、ラジオペンチ)
ロックウェル硬度57~63HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1セット(4丁)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。