作業工具 :「PH20」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト、便利なビットセット
用途ねじ回し 本体質量(g)280 ビットドライバービット25mm9本(PH 1/ 2, PZ 1/2/3、HEX4/5、T20/25)
1セット(9本)
2,298 税込2,528
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ラチェットドライバー
RoHS
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大50N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。ビットマガジン付き。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。
用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット12本(PH1/2、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX20/25、HEX4/5×各1本) 質量(g)275 差込角(mm)6.35 軸長(mm)80 最大トルク(N・m)50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×38×40 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PC+ABS+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
9日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)ドライバーセット
RoHS
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業 セット内容ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース 材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR 質量(g)4347 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×386×82 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(64個)
25,980 税込28,578
当日出荷

狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に トラスコ品番215-7974 セット商品数11
1セット
1,698 税込1,868
翌日出荷

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたT型ハンドル。最大46N・mのトルク。歯数36枚のラチェット機能。マグネット式ビットホルダー。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品。
用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容Tハンドルラチェットドライバー、ビット(全長75mm)6本(PH2、PZ2、SL5、TX15/20/25×各1本)、ビット(全長25mm)10本(PH1/2、PZ1/2、SL4/5、TX20/25、HEX4/5×各1本)、ナットセッター(6、8、10、13mm×各1個)、ビットエクステンション、収納ケース 質量(g)699 差込角(mm)6.35 軸長(mm)28 最大トルク(N・m)46 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×200×48 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(22個)
7,898 税込8,688
翌日出荷

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。コンパクトなデザイン、ソフトグリップと29mmの短いシャフト。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 質量(g)38~42 軸長(mm)29 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)88×34×34 グリップ径(Φmm)34 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ドライバーセット
RoHS
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。ドライバーの着磁・脱磁ができるマグネタイザー付きです。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容6本(PH2、PZ1/2、SL5.5、TX20/25×各1本)、ドライバーの着磁・脱磁ができるマグネタイザー サイズ(軸長/全長/軸径/グリップ径):PZ1/SL5.5(100/201/5/31mm)、TX20(100/202/5/31mm)、TX25(100/211/6/35mm)、PH2/PZ2(125/236/6/35mm) 質量(g)608 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR 先端形状プラス、ポジドライブ、マイナス、トルクス(ヘックスローブ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
4,998 税込5,498
翌日出荷

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大36N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。シャフト長さ80mm。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。ホルダーには、18本のビットが収納できます。
用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット18本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX10/15/20/25/30、H3/4/5/6×各1本) 材質シャフト:クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR 質量(g)193 差込角(mm)6.35 軸長(mm)80 最大トルク(N・m)36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,298 税込4,728
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります