作業工具 :「pH10」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性に優れたビットです。
用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35 先端形状(+)PH2 質量(g)55 全長(mm)25 六角軸シャンク径6.35mm 入数10本 先端サイズPH2
1セット(10本)
799 税込879
3日以内出荷

六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ハンドツールセット64ピース
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業 セット内容ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース 材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR 質量(g)4347 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×386×82 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(64個)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

耐久性50%アップ(メーカー比)しました。充電・電動・エアドライバー(インパクト含)対応です。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジしめに。 仕様先端マグネットあり 材質S2合金工具鋼(HRC62) 対辺(mm)6.35 硬度HRC62 硬さHRC62 塗装色 刃先PH2 ボール(mm)溝:13 マグネット シャンク径(mm)6.35
1セット(10本)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ラチェットドライバーセット
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大36N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。シャフト長さ80mm。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。ホルダーには、18本のビットが収納できます。
用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット18本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX10/15/20/25/30、H3/4/5/6×各1本) 材質シャフト:クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR 質量(g)193 差込角(mm)6.35 軸長(mm)80 最大トルク(N・m)36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,298 税込4,728
翌日出荷

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたT型ハンドル。最大46N・mのトルク。歯数36枚のラチェット機能。マグネット式ビットホルダー。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品。
用途ネジの締め付け、緩め作業に セット内容Tハンドルラチェットドライバー、ビット(全長75mm)6本(PH2、PZ2、SL5、TX15/20/25×各1本)、ビット(全長25mm)10本(PH1/2、PZ1/2、SL4/5、TX20/25、HEX4/5×各1本)、ナットセッター(6、8、10、13mm×各1個)、ビットエクステンション、収納ケース 質量(g)699 差込角(mm)6.35 軸長(mm)28 最大トルク(N・m)46 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×200×48 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(22個)
7,898 税込8,688
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります