こんなお得な商品も!

ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
付属のハンドルを使用しても耐えられる高い硬度のレンチです。すべてのサイズの硬度がHRC60に設定されています。
薄い表面処理を施しており、交差を非常に厳しくしています。
色判別とサイズ刻印のダブル表記です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(ハンドル付)
1セット(9本組)
¥7,098
税込¥7,808
欠品中
面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。
ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。
サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプショート
セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ(12本組)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本組)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
特殊合金鋼「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があります
2.5MM規格よりサイズが刻印されています
万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。
トラスコ品番111-3723
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ブライトガード[[TM上]]は無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。セミロングレンチです。ボンデックスホルダーに収納されています。2.5MM規格よりサイズが刻印されています。万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。
仕様ブライトガード[[TM上]]メッキ
付属品ボールポイント六角レンチ9本、ボンデックスケースボンデックス[[TM上]]特許ホルダー
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材)
質量(g)340
セット商品数9本
先端形状ボールポイント
硬度HRC57~61
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。
ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。
サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
先端形状六角
サイズ規格ミリ/インチ
形状L型
セット内容HLX13(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1./8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ(13本組)HLX9M(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(9本組)
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ブライトガード加工は一般的なメッキ加工の2倍以上の耐食性があります。鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。5/64インチ規格よりサイズが刻印されています。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。斜めからの作業に。
付属品プラスティック製タグ
材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:ブライトガード(TM)加工(メッキ)
サイズを一目で判別できます。25度の角度でもボルトやレンチを傷めずに使用する事ができます。特殊合金鋼「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があります。2.5MM規格よりサイズが刻印されています。万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。
付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダー
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
材質プロテニアム合金鋼
質量(g)340
セット商品数9本
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。