作業工具 :「ポリエチレン管」の検索結果

関連キーワード
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCC(松阪鉄工所)PE管剥離カッタ
保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)の保護層の剥離工具です。
適合管保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)PE管剥離カッタ替刃
適合PEHI-50、PEHI-75、PEHI-100、PEHI-150、PEHI-200 アズワン品番64-6545-85
1個
959 税込1,055
6日以内出荷

配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途EFシステムによりサドル型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具。
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途EFシステムによりソケット、90°エルボ、45°エルボ、エルボチーズ、キャップを融着する際、対象材を固定するために用いる工具 トラスコ品番758-7341 質量(kg)1.3 呼び50 適合材ソケット、チーズ、90°エルボ、 40°エルボ、キャップ
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具 適合材ソケット、キャップ
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具 適合材ソケット、チーズ、キャップ
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具 適合材ソケット、キャップ
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)10 呼び150、200 適合材ソケット、90°エルボ、キャップ、45°エルボ、22.5°エルボ、キャップ
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)1.3 呼び50 適合材ソケット、90°エルボ、45°エルボ、キャップ
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)ソケットクランプ
ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)固定リング
チェーンタイプの固定リングなので1台で3サイズに対応、また水道配水用ポリエチレン管(JWWA)規格はもとよりPWA規格、ガス用ポリエチレン管や保護層付二層ポリエチレン管にも使用可能。チェーンタイプなので各種ポリエチレン管に使用できます。
トラスコ品番758-7406 質量(kg)2.6 タイプチェーンタイプ 呼び50~100 適合管パイプ(水道配水用JWWA/PWA)(ガス用ポリエチレン管)
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)0.6 呼び20、25 適合材ソケット、90°エルボ、キャップ
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)固定リング
チェーンタイプの固定リングなので1台で3サイズに対応、また水道配水用ポリエチレン管(JWWA)規格はもとよりPWA規格、ガス用ポリエチレン管や保護層付二層ポリエチレン管にも使用可能。チェーンタイプなので各種ポリエチレン管に使用できます。
質量(kg)4.3 タイプチェーンタイプ 呼び100~200 適合管パイプ(水道配水用JWWA/PWA)(ガス用ポリエチレン管)
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンカッタ
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。カッタホイール方式の刃で、クオリティの高い直角切断。切りくずをのこさないクリーンな切断。替刃式
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材90°エルボ
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)ソケットクランプ
ガス用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス用ポリエチレン管工具。90°エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)1.2 呼び25、30 適合材90°エルボ、チーズ
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)1.0 呼び25、30、50 適合材90°エルボ
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

ガス用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)サドルクランプ
ガス用ポリエチレン管工具。サドル型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材サドル、サービスチー
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)4.3 呼び(ソケット・キャップ・90°エルボ・45°エルボ)50、75、(レジューサー)50×30、75×50、(チーズ・異径チーズ)50、75、50×30、75×30、75×50 適合材ソケット、キャップ、90°エルボ、45°エルボ、レジューサー、チーズ、異径チーズ
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)4.3 呼び(ソケット・キャップ・90°エルボ・45°エルボ)75、100、(レジューサー)100×75、(チーズ・異径チーズ)75、100、75×30、75×50、100×30、100×50、100×75 適合材ソケット、キャップ、90°エルボ、45°エルボ、レジューサー、チーズ、異径チーズ
1個
86,980 税込95,678
6日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)バイト式カッタ
ポリエチレン管を切断するための手動工具です。替刃式
用途ポリエチレン管を切断するための手動工具です。 適合替刃PEBIE
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)固定リング
ポリエチレン管の回り止め、持ち運びに用いる工具。
適合管水道配水用ポリエチレン管(JWWA)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)バイト式カッタ
ポリエチレン管を切断するための手動工具です。
適合替刃PEBIE
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場しました。 独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断可能です。 ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現しています。 直角切断、後処理不要なきれいな切り口です。 替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計です。 VC-0342Aは、電線モール用アタッチメント(標準付属品)を取付けると、モールの切断も可能です。
用途硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブテン管の切断に。 材質(本体)アルミ 切断能力(mm)34 材質(刃)特殊鋼
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PEスクレーパ MCC(松阪鉄工所) 動画あり
給水用高密度ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管の切削(スクレープ)用工具。替刃式。 電動ドリル装着で、簡単操作で楽に、早く、きれいなスクレープができます。 刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。融着部スクレープ作業の能率アップ。
スクレープ代(mm)約0.2~0.3
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)ソケットスクレーパ
配水・ガス兼用ポリエチレン管工具。刃(バイト)は両面使用でき、経済的。替刃式
適合替刃SSE150 スクレープ代(mm)約0.2~0.3
1個
94,980 税込104,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量、コンパクトなチェーンクランプで作業性が大幅アップ。チェーン方式で確実な固定しかも多機能。1台で3サイズのソケット、チーズと各種ベンド継手にも対応。ドラム式クランプでは対応できない保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)やガス用ポリエチレン管(JIS)にも使用できます。
仕様シングルレバー 質量(kg)7.1 呼び75、100、150 適合材ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷

軽量、コンパクトなチェーンクランプで作業性が大幅アップ。チェーン方式で確実な固定しかも多機能。1台で3サイズのソケット、チーズと各種ベンド継手にも対応。ドラム式クランプでは対応できない保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)やガス用ポリエチレン管(JIS)にも使用できます。
仕様シングルレバー トラスコ品番758-7350 質量(kg)5.5 呼び50、75、100 適合材ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷

この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。 92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。 本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。
用途粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。 口開き(mm)16~92 付属品専用サヤ管 材質特殊メタル鍛造 厚さ(mm)(本体・上あご)10 質量(g)690 許容トルク(N・m)6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)マルチクランプ
各種ライナ(別売)との組み合わせで、あらゆるポリエチレン管・継手に対応。 上、下、内、外等どんな方向からでもクランプ可能。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PEスクレーパA MCC(松阪鉄工所) 動画あり
MCC(松阪鉄工所)PEスクレーパA
PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。各サイズ専用商品から実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。 付属品切粉カバー 適合替刃SSE150
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂管専用のチェーンバイスで均等な拘束力で管のキズ変形を最小に抑えてしっかり拘束。エンビ管・ポリエチレン管の切断、面取り時の拘束、スクレープ作業に最適
質量(kg)5 全高(mm)360 適合管の呼び75~200(ISO)、75~250(JIS) 適合管外径(Φmm)250(ISO)、267(JIS)
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

SSPEA5020 PEスクレーパA 50-20セット MCC(松阪鉄工所) 動画あり
PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。フルセットから実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。 付属品切粉カバー、樹脂ケース 質量(kg)2.5 適合管の呼び20・25・30・40・50(PWA) アズワン品番64-8861-69 適合替刃SSE150 最大スクレープ長さ(mm)40・48・51・54・58
1セット
129,800 税込142,780
27日以内出荷

樹脂管専用のチェーンバイスで均等な拘束力で管のキズ変形を最小に抑えてしっかり拘束。エンビ管・ポリエチレン管の切断、面取り時の拘束、スクレープ作業に最適
質量(kg)1.6 全高(mm)360 適合管の呼び75~200(ISO)、75~250(JIS) 適合管外径(Φmm)250(ISO)、267(JIS)
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配水・ガス兼用ポリエチレン管工具。ポリエチレン管を切削(スクレープ)する工具
トラスコ品番758-7449 質量(kg)0.1 適合替刃PKE01
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

エンビカッタ MCC(松阪鉄工所) 動画あり
楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります