商品豆知識
パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種VPA-300、VPB-300
質量(kg)1.95
トラスコ品番367-3898
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。
穴あきアングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。
電源不要の手動式です。騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。
替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。
ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。
【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
切断能力(mm)【穴あき】t3.2×L40以下、【平鋼板】t3.2×L38(ステンレスアングル不可)
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。
変鋼材アングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。電源不要の手動式です。
騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。
替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。
ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。
【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
切断能力(mm)【形鋼材】t3.0×L40以下、【平鋼板】t3.2×L38(ステンレスアングル不可)
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210
質量(g)275
呼びMC
適合切断材線材
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
用途軟質材切断専用。
種別カッター
こんなお得な商品も!

帯鉄カッター
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。
独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。
鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210
質量(g)275
呼びMCS
切断サイズ(軟鋼)4.0、(硬鋼)2.0
適合切断材線材
硬鋼材対応のハイグレードモデル。
特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)190
質量(g)220
切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)
切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管
適合替刃JTCE37
トラスコ品番342-8303
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。
刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。
軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。
種別カッター
刃は片手でワンタッチオープン。45°切断も正確で簡単。
ストッパを自由に移動させることができるため、材料に応じたベストな状態で切断が可能。
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)215
トラスコ品番222-2787
質量(g)280
呼びMN
切断能力(Φmm) 軟線3.5
適合切断材線材
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
倍力構造の採用により、スチールワイヤロープΦ6mm、ステンレスワイヤロープΦ5mmがラクラクカット。
全長(mm)213
トラスコ品番309-7625
質量(g)310
最大切断能力(mm)(ステンレスワイヤロープ)Φ5、(スチールワイヤロープ)Φ6
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
排水管(エンビ管)を内側から直角カットのきれもの。
塩ビ管を内側から切断する新しい発想のカッター。
刃は自転しながら切断するカッタホイール方式、床仕上げ面を傷付けることなく直角切断。
煙・埃・切り屑を出さないクリーンな切断、面倒な後処理も不要。
刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。
刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。
腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。
水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。
ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。
用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等
質量(kg)0.13
切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等
切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
腰ベルトに取り付けるカラビナに装着可能なミゼットカッタ。
極太カラビナ軸径12mmにも対応。
高所作業が多い鳶職人御用達のモデルです。
用途線材の切断
全長(mm)210
仕様落下防止具取付穴付き
質量(g)275
切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼:4
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
切断に掛かる時間は手動工具の約1/4。パワーソー200と共に使用する事で大口径管も楽に短時間で切断できます。
厚鋸刃&ガイドプレートが直角切断を実現。また、切断時の鋸刃の横振れも最小限に抑える事を可能にした為、作業の不慣れな方でもスムーズに使用して頂ける安心安全設計です。
スライドバイスの取り付け方向を変えれば、既設管の切断にも使用できるのであらゆる現場で活躍します。
エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断
軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ
INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します)
独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ
エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味
軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口
トラスコ品番408-7984
全長(mm)305
質量(g)660
適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。サヤ管と樹脂管を同時に切断。リフォーム工事で使用する各種モール(樹脂モール)が切断できます。替刃式
仕様切断可能パイプ/(樹脂管)外径Φ42mm、(樹脂モール)底寸法44.5mm
トラスコ品番303-5735
全長(mm)240
質量(g)400
切断対象JDダクト【因幡電機産業(株)】JD-13・20(25)パイプカバー【前澤化成工業(株)】RC-PC20(PC13)配管モール【未来工業(株)】RM-13M・20M(25M)/RMKK-13M・20M(25M)ステンフレキ管モール【未来工業(株)】CML-8J・10J・15J・25J楕円CD管用モール 底寸法44.5mmまでその他樹脂モール 底寸法40mmまで※( )内の型番のモールは、JTC-42では切断できません。
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
管の変形を最小限に抑え、直角切断が可能です。
カッタホイールの両サイドにもローラを配置し、切断完了時に落下しにくい安全設計。
切断対象ポリブテン管、架橋ポリエチレン管
切断可能寸法(mm)20A(呼び)、Φ27(外径)
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、それぞれの用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。
全長(mm)215
材質(刃部)ステンレス
質量(kg)0.24
切断能力4.0mm(軟鋼)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仮足場用パイプ、農作業、ハウスなどのパイプの切断に最適。
切断能力(mm)鋼管Φ10.5~Φ60.5
全長(mm)500
質量(kg)2.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。カッタホイール方式の刃で、クオリティの高い直角切断。切りくずをのこさないクリーンな切断。替刃式
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場しました。
独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断可能です。
ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現しています。
直角切断、後処理不要なきれいな切り口です。
替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計です。
VC-0342Aは、電線モール用アタッチメント(標準付属品)を取付けると、モールの切断も可能です。
用途硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブテン管の切断に。
材質(本体)アルミ
切断能力(mm)34
材質(刃)特殊鋼
動力源はお手持ちの充電ドリルドライバ(14.1V以上)を使用。ドリルドライバの回転力でカッタ本体が回転、自動送りで切り込みます。インパクトドライバのバッテリー容量不足の場合は手動に切り替えて切断できます。外周を回るカッタホイール方式の刃がクオリティの高い直角切断、切り屑をまったく出さないクリーンな切断が可能。
適合パイプ外径(Φmm)(水道配水用ポリエチレン管)125、180、(ガス用ポリエチレン管)114、165、(下水道用ポリエチレン管)125、180
セット内容オートポリエチレンカッタ本体(APEI-151)、オートポリエチレンカッタ用駆動ハンドル(APEG)、オートポリエチレンカッタ用バイス(APEV)、工具箱
寸法(mm)330×650×180
質量(kg)12.5
適合パイプ呼び径100、150
適合管水道配水用ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管、下水道用ポリエチレン管
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)215
トラスコ品番222-2795
質量(g)300
呼びME
切断サイズ(軟鋼)3.5、(硬鋼)2.0
適合切断材線材
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ラチェット機構により片手でラクラク切断。替刃式
適合パイプ外径(Φmm)~63
質量(kg)0.9
適合パイプ呼び径~50
適合替刃PECE50
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
ラチェット機構により片手でラクラク切断。替刃式
適合パイプ外径(Φmm)~42
質量(kg)0.5
適合パイプ呼び径~30
適合替刃PECE30
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
ポリエチレン管を切断するための手動工具です。替刃式
用途ポリエチレン管を切断するための手動工具です。
適合替刃PEBIE
刃先に角度が付けてあり、床・壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断するアングルカッターの替刃。
種別替刃
本体部分は良質ゴムで覆われ、ハンドルは軽量グラスファイバー、持ち手もゴムグリップと絶縁性に特化した設計(試験電圧20,000V)。
軽快且つ、安全な作業の必需品です外径が大きなACSR線も無理なく切断できます。
ミリオンセラーのボトルクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性。
活線用として絶縁性能に特化した構造・設計。
用途6600V屋外用電線などの切断、軟銅線・アルミ線・軟鋼の切断作業に最適
全長(mm)631
質量(g)2.2
使用電圧(V)7,000以下
切断能力(mm2)銅導体:100、アルミ導体:120
切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼線材:(硬度80HRB以下)10、(硬度20HRB以下)9
1丁
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。