作業工具 :「折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに」の検索結果
折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具。アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。
使用できる管の種類配管用炭素鋼管給水栓(装飾用クロムニップル等)
アングル止栓の取替え時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な作業で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付できます。15A、20Aのツインタイプ。先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易。
トラスコ品番440-2154
材質スチール
全長(mm)106
質量(g)220
対辺(mm)21
適用される管の呼び寸法15A、20A
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。