作業工具 :「管パイプ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
質量(kg)3.8 高さ(mm)390~550 適合パイプ呼び径75~250(ISO)、75~300(JIS) 脚間隔(mm)440 適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管 適合パイプ外径(Φmm)90~315(ISO)、89~318(JIS)
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

機能を追及しつくした配管工具の定番MCCパイプバイス。きめ細かな歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用もあります。
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

きめ細かい歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用の脚付きのパイプバイス。
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種VPA-300、VPB-300 質量(kg)1.95 トラスコ品番367-3898
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1箱(4枚)ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


軽量。亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締付けもラクラク。 [被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
1個ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ鍛造軽量型パイプレンチ。 白管・エンビ被覆管など配管材料を選ばない幅広い用途。
1丁
19,980 税込21,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具。アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。
使用できる管の種類配管用炭素鋼管給水栓(装飾用クロムニップル等)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サヤ管内のパイプに傷をつけず、サヤ管のみをスムーズに切断できます。 特殊ピッチのねじを使用しており、刃の送りが素早くできます。
用途サヤ管の切断。 サヤ管ヘッダー工法に最適。 切断能力(mm)19~36.5 トラスコ品番321-9909 全長(mm)96 質量(g)180
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)CMダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、電線管用ねじを加工する装置です
適合機種CMM0003
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。サヤ管と樹脂管を同時に切断。リフォーム工事で使用する各種モール(樹脂モール)が切断できます。替刃式
仕様切断可能パイプ/(樹脂管)外径Φ42mm、(樹脂モール)底寸法44.5mm トラスコ品番303-5735 全長(mm)240 質量(g)400 切断対象JDダクト【因幡電機産業(株)】JD-13・20(25)パイプカバー【前澤化成工業(株)】RC-PC20(PC13)配管モール【未来工業(株)】RM-13M・20M(25M)/RMKK-13M・20M(25M)ステンフレキ管モール【未来工業(株)】CML-8J・10J・15J・25J楕円CD管用モール 底寸法44.5mmまでその他樹脂モール 底寸法40mmまで※( )内の型番のモールは、JTC-42では切断できません。
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
トラスコ品番367-3065 適合機種025型 質量(kg)2.9 寸法自動切上1/2~1
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

サヤ管内のパイプに傷をつけずにサヤ管のみ切断できます。特殊ピッチのネジを使用することにより、刃の送りが素早くできます。軽量、コンパクト設計。フック刃は保温材の切り裂き、切り取りに最適。替刃式
トラスコ品番222-1462 全長(mm)130 質量(g)170 切断対象サヤ管の呼び/14~42サヤ管の外径/Φ19~Φ48mm
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

サヤ管内のパイプに傷を付けずに楽々切断!! サヤ管の横から挿入、クルッと1/3回転でクイックカット。 使いやすさ最優先、軽量190g、手になじみやすいコンパ ク ト設計。 強靭なダイキャストボディが樹脂配管の能率アップを約束します。 1枚から交換可能な替刃式。
トラスコ品番440-2235 全長(mm)132 質量(g)190 切断サイズダ円サヤ管(36mm×23.5mm) 適合替刃SPDE7(ダ円サヤ管カッタ替刃)
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)樹脂管バイス
チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)倍力レンチ
100Aの締付が一人でできます。従来のパイプレンチの約1/2の力で締付作業が行えます。亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに最適。レンチバイスともに本体部はアルミ合金で軽量。バイスは25Aのパイプを差し込めば、フィットバイスとしても使用可能。
寸法(mm)1000 呼び100 質量(kg)(レンチ)5.5、(バイス)2.6 適合管の呼びSGP管(継手)、内ライニング鋼管(継手) 65A~100A
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
質量(kg)11 高さ(mm)760 脚間隔(mm)1300 適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。 アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。 切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。 刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。 ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。 片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。 替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断に パイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14~42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13~40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(~40)】外径~48 質量(g)425(アタッチメント含) 外径(Φmm)~48 切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0~3号 切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0~5号 アズワン品番64-8765-23
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ラチェット機構採用により楽に早くスムースイン。7A/10A/13A 3サイズの挿入が可能。ハンドル先端はプライヤ代わりにバンドのクリッピング作業に使用できます。
全長(mm)144 質量(g)600 パイプサイズ7A、10A、13A 適合パイプ架橋ポリエチレン管
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
質量(kg)8.5 高さ(mm)460 タイプショートタイプ 脚間隔(mm)660 適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

PEスクレーパA MCC(松阪鉄工所) 動画あり
MCC(松阪鉄工所)PEスクレーパA
PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。各サイズ専用商品から実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。 付属品切粉カバー 適合替刃SSE150
1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SSPEA5020 PEスクレーパA 50-20セット MCC(松阪鉄工所) 動画あり
PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。フルセットから実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。 付属品切粉カバー、樹脂ケース 質量(kg)2.5 適合管の呼び20・25・30・40・50(PWA) アズワン品番64-8861-69 適合替刃SSE150 最大スクレープ長さ(mm)40・48・51・54・58
1セット
129,800 税込142,780
27日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)固定リング
チェーンタイプの固定リングなので1台で3サイズに対応、また水道配水用ポリエチレン管(JWWA)規格はもとよりPWA規格、ガス用ポリエチレン管や保護層付二層ポリエチレン管にも使用可能。チェーンタイプなので各種ポリエチレン管に使用できます。
トラスコ品番758-7406 質量(kg)2.6 タイプチェーンタイプ 呼び50~100 適合管パイプ(水道配水用JWWA/PWA)(ガス用ポリエチレン管)
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)固定リング
チェーンタイプの固定リングなので1台で3サイズに対応、また水道配水用ポリエチレン管(JWWA)規格はもとよりPWA規格、ガス用ポリエチレン管や保護層付二層ポリエチレン管にも使用可能。チェーンタイプなので各種ポリエチレン管に使用できます。
質量(kg)4.3 タイプチェーンタイプ 呼び100~200 適合管パイプ(水道配水用JWWA/PWA)(ガス用ポリエチレン管)
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)便利くんジュニア2
水回りのリフォーム、配管メンテナンスに最適
トラスコ品番407-0620 セット内容パイプレンチアルミDAL 300(PWDAL30)コーナーレンチアルミAD 300(CWALAD30)エンビカッタ VC-34ED(VC-0334)チューブカッタ 32(TC-32) エコモンキレンチワイド250(EMW-250) エコモンキレンチショートワイド30(EMSW-30)ウォーターポンププライヤ スぺシャル (WPS-250)スーパーボックス SR-38S
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷

動力源はお手持ちの充電ドリルドライバ(14.1V以上)を使用。ドリルドライバの回転力でカッタ本体が回転、自動送りで切り込みます。インパクトドライバのバッテリー容量不足の場合は手動に切り替えて切断できます。外周を回るカッタホイール方式の刃がクオリティの高い直角切断、切り屑をまったく出さないクリーンな切断が可能。
適合パイプ外径(Φmm)(水道配水用ポリエチレン管)125、180、(ガス用ポリエチレン管)114、165、(下水道用ポリエチレン管)125、180 セット内容オートポリエチレンカッタ本体(APEI-151)、オートポリエチレンカッタ用駆動ハンドル(APEG)、オートポリエチレンカッタ用バイス(APEV)、工具箱 寸法(mm)330×650×180 質量(kg)12.5 適合パイプ呼び径100、150 適合管水道配水用ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管、下水道用ポリエチレン管
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります