「内径レンチ」の特長をそのまま活かした32A、40A、50Aの3サイズに対応する多機能タイプです。
先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易です。
用途配管用炭素鋼鋼管、給水管(装飾用クロムニップル)に
トラスコ品番792-0229
材質スチール
全長(mm)125
質量(kg)1
対辺(mm)29・144
適用される管の呼び寸法32A、40A、50A
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。フルセットから実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。
付属品切粉カバー、樹脂ケース
質量(kg)2.5
適合管の呼び20・25・30・40・50(PWA)
アズワン品番64-8861-69
適合替刃SSE150
最大スクレープ長さ(mm)40・48・51・54・58
1セット
¥129,800
税込¥142,780
27日以内出荷
本体はアルミ鋳造、フレームは鋼板を使用。従来品より30%も軽くなっています。
パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。強さはパイプレンチJIS強力級相当。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
本体はアルミニウム合金を使用。
最適な熱処理により抜群の耐久性。
品質はJIS強力級の各サイズに相当。
狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け。
用途フランジ締付けの専用工具
アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。
歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。
亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。
JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比)
アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。
92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。
本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。
用途粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。
口開き(mm)16~92
付属品専用サヤ管
材質特殊メタル鍛造
厚さ(mm)(本体・上あご)10
質量(g)690
許容トルク(N・m)6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。
ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。
ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。
JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、
アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。
アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
超ロングセラー配管工具の定番。
強さはJIS普通級を保証。
亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。
歯幅は僅か13mm。既存モデルよりも30%以上スリムになりました。溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手の締付、エルボ返し等あらゆる現場で大活躍。パイプレンチアルミシリーズではくわえられなかった継手にもワイドな口開きで対応。能力UPは作業効率に直結します。アルミモデルのさらなる軽量化に成功し、パイプレンチシリーズ最軽量となりました。軽いアルミ鍛造ハンドルは十分な強度を保持したまま、作業性の向上が期待できます。
口開き(mm)~61
管の呼び(くわえられる管の寸法)6A~50A
歯幅(mm)13
質量(g)680
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。
ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。
軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
軽量。亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。
歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締付けもラクラク。
[被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
自動的に噛むワンタッチバイス、配管作業の新しい形を提案。
作業の場所を選ばない、コンパクトボディにシンプルな機構。
独自の歯山・機構が確実にパイプをくわえ、しかも脱着はワンタッチ。
ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手(呼び径13~50)の締め付けに最適。
開き幅(mm)30~90
呼び寸法(mm)450
トラスコ品番440-2138
質量(g)1300
締付け能力水道用ポリエチレン管金属継手(13~50)、鋼管(25A~50A)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
メカニカル継手の締付専用(大阪ガス推奨品)。歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締付に最適。
適合管継手SGM継手、SGML継手、白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手
仕様【締め付けできる継手及び管】PCM継手・白ガス管 50A、80A
トラスコ品番811-2532
全長(mm)870
質量(kg)3.5
歯幅(mm)24
くわえられる管径(Φmm)60.5~144
荷重(N)(PCM継手)約274・約372、(白ガス管)約392
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
アルミ鍛造軽量型パイプレンチ。
白管・エンビ被覆管など配管材料を選ばない幅広い用途。
機能を追及しつくした配管工具の定番MCCパイプバイス。きめ細かな歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用もあります。
PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。各サイズ専用商品から実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。
付属品切粉カバー
適合替刃SSE150
多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。
トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定!
設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。
硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。 ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。
用途締付対象材:配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。
全長(mm)602
質量(kg)2.6
精度(%)±9以内
適合サイズ配管用炭素鋼鋼管(呼び径):20~50A硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(呼び径):20~50A6角、8角(対辺mm):34~70円形(Φmm):34~70
アズワン品番64-8734-44
設定トルク(Nm)80~200
1個
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。
トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定!
設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。
6角継手、8角継手、円形のラチェット操作可能。
硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。(20℃以下での使用に限る) ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。
用途締付対象材:水道用ポリエチレン管金属継手(JWWA B 116)、水道配水用ポリエチレン管金属継手(PTCB21)、配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。
精度(%)±9以内
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。