2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高所作業シリーズになります。 ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。 工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。 ランヤード用リング付です。 ダイヤモンド型鋸刃状のジョウは焼き入れ処理した刃が付いています。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)165.1 先端形状ロングノーズ トラスコ品番474-2117 材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)172 先端ギザ付 寸法A(mm)33
1丁
6,698 税込7,368
翌々日出荷

高所作業シリーズになります。 パラレル・ジョーは複数のポジションで固定可能であり、深い溝がすぐれたノンスリップ能力を発揮します。 ワイヤ・カッターが付いていますので、さまざまな用途に使用することができます。 ランヤード用のリング付です。 鋸刃状のジョウで強力なグリップが可能です。 ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。
種類コンビネーションプライヤ 全長(mm)254 トラスコ品番474-2044 材質工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂 厚さ(mm)12 質量(g)472 寸法A(mm)36 切断能力(Φmm)2.2
1丁
6,598 税込7,258
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります