差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
全長(mm)37
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)19
トラスコ品番758-0495
セット内容15点:JHWHM-1219、1222、1224、1227、1230、1232、1235、1236、1238、1241、1246、1250、1254、1255、1260(mm:19、22、24、27、30、32、35、36、38、41、46、50、54、55、60)
材質特殊工具鋼
質量(g)8786
1セット(15個)
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
簡単に素早く角が丸まったボルト・ナットを外すことができます。
トルクを掛けるとボルト・ナットに食いつきます。
ハンマーで叩き込む必要はありません。
電動、エアインパクトと使うことができます。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)12.7
トラスコ品番758-1351
セット内容7点:JHWTS51551、51591、51625、51669、51709、51750、51827(mm:14、15、16、17、18、19、21)
材質特殊工具鋼
質量(g)680
1セット(7個)
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
差込角(mm)19.0
材質特殊工具鋼
ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)9.5
トラスコ品番758-0371
セット内容12点:JHWBM-608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619(mm:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19)
材質特殊工具鋼
質量(g)538
1セット(12個)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)9.5
トラスコ品番758-0401
セット内容20点:JHWBM-605.5、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624(mm:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24)
材質特殊工具鋼
質量(g)1200
1セット(20個)
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
差込角(mm)12.7
材質特殊工具鋼
全長(mm)83
ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)12.7
トラスコ品番758-0614
セット内容12点:JHWSMD-1213、1214、1215、1216、1217、1218、1219、1221、1222、1224、1227、1230(mm:3、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30)
材質特殊工具鋼
質量(g)2850
1セット(12個)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)12.7
材質特殊工具鋼
ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)9.5
トラスコ品番758-0461
セット内容12点:JHWBMD-608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619(mm:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19)
材質特殊工具鋼
質量(g)1020
1セット(12個)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
簡単に素早く角が丸まったボルト・ナットを外すことができます。
トルクを掛けるとボルト・ナットに食いつきます。
ハンマーで叩き込む必要はありません。
電動、エアインパクトと使うことができます。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)9.5
トラスコ品番758-1343
セット内容9点JHWTS38394、38437、38472、38512、38551、38591、38625、38669、38750(mm:10、11、12、13、14、15、16、17、19)
材質特殊工具鋼
質量(g)470
1セット(9個)
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
クロームメッキ仕上げでサビや汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)9.5
トラスコ品番757-5271
セット内容11点JHW31528、31530、31531、31532、31533、31534、31535、31536、31537、31538、31539(mm:8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19)
材質特殊工具鋼
質量(g)822
1セット(11個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)(凹)12.7・(凸)19
トラスコ品番758-0835
材質特殊工具鋼
全長(mm)49
質量(g)163
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
素早い交換が可能なボール式です
電動、エアインパクト用です。
ピンも使用可能です。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)(凹)19.0・(凸)12.7
トラスコ品番757-7702
材質特殊工具鋼
全長(mm)64
取付スプリングプランジャー
質量(g)340
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
差込角(mm)凹凸19.0
全長(mm)103
トラスコ品番757-9543
材質特殊工具鋼
質量(g)544
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
差込角(mm)19.0
全長(mm)490
トラスコ品番757-9641
材質特殊工具鋼
質量(kg)2
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
全長(mm)29
差込角(mm)19.0
全長(mm)562
トラスコ品番757-9560
材質特殊工具鋼
質量(kg)2
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
差込角(mm)凹凸19.0
全長(mm)89
トラスコ品番757-7630
材質特殊工具鋼
質量(g)585
取り付け形状ピン
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
差込角(mm)19.0
全長(mm)512
トラスコ品番757-9659
材質特殊工具鋼
歯数24
質量(kg)3
1本
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
全長(mm)64
差込角(mm)凹凸19.0
全長(mm)103
トラスコ品番757-9632
材質特殊工具鋼
質量(g)544
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
差込角(mm)19.0
全長(mm)490
トラスコ品番757-9551
材質特殊工具鋼
質量(kg)1
1本
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
差込角(mm)12.7
材質特殊工具鋼
差込角(mm)12.7
材質特殊工具鋼
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)(凹)25.4・(凸)19.0
トラスコ品番757-9837
材質特殊工具鋼
全長(mm)78
質量(g)528
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
差込角(mm)19.0
全長(mm)512
トラスコ品番757-9594
材質特殊工具鋼
歯数24
質量(kg)3
1本
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)(凹)12.7・(凸)19
トラスコ品番758-0843
材質特殊工具鋼
全長(mm)49
質量(g)154
1個
¥2,388
税込¥2,627
翌日出荷
差込角(mm)12.7
材質特殊工具鋼
各サイズに変更できお手持ちの工具を有効に使用できます。
ブラック処理された本体は耐薬品性に優れます。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)(凹)25.4・(凸)19.0
トラスコ品番757-9845
材質特殊工具鋼
全長(mm)78
質量(g)526
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
差込角(mm)19.0
全長(mm)627
トラスコ品番757-9586
材質特殊工具鋼
歯数32
質量(kg)3
1本
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。