作業工具 :「そけっとあだぷたー」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケット付きアダプター。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
仕様インパクトドライバー対応 タイプボール 首振角度(°)30
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミトロイアダプター
差込角(mm[inch])凹:6.35[1/4]凸:9.5[3/8] 質量(g)13 寸法L(mm)21.7 寸法D2(Φmm)12
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷




1本
719 税込791
7日以内出荷

仕様インパクトドライバー対応 タイプボール・フレックス 首振角度(°)10
1個
879 税込967
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
839 税込923
7日以内出荷


差込角(mm[inch])凹:38.1[1-1/2]、凸:25.4[1] 適合(ピン)PP12-1(リング)PR12-1 質量(kg)2 寸法L(mm)98 寸法D(Φmm)80
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ミトロイアダプター
差込角(mm[inch])凹:25.4[1]、凸:19.0[3/4] 質量(g)450 寸法L(mm)72 寸法D(Φmm)48
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
789 税込868
7日以内出荷




差込角(mm)12.7 仕様インパクトドライバー対応 質量(g)59 タイプピン孔 寸法L(mm)66 寸法S(mm)12.7(1/2) 首振角度(°)-
1個
789 税込868
欠品中

1本
789 税込868
7日以内出荷



軸が折れてもスムーズな軸交換可能
用途インパクトドイラバ40V対応 質量(g)106 タイプボール 全長L(mm)86 寸法D(mm)20 軸(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートロック機構、回転させると全ネジ部をロックし、止まると解除され簡単にはずれます。 簡易保持構造により、脱落しにくくなっています。
用途全ネジボルトW3/8専用 差込角(mm)17 トラスコ品番167-8404 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)43 質量(g)110 外径(Φmm)28 深さ(mm)【ソケット】24.5 適応ねじ径W3/8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。電動・手動兼用タイプで13MMソケットに装着可能です。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持、保管します。
用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。 トラスコ品番407-7819 材質本体:クロムモリブデン鋼 全長(mm)43 差込角(mm)12.7×6.35
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。6.35部貫通で、6.35ビットに差し込んでスライドできます。ショートタイプで短く・軽いです。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持保管します。
用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。 トラスコ品番411-1901 材質本体:クロムモリブデン鋼 全長(mm)33.5 差込角(mm)12.7×6.35
1本
2,698 税込2,968
当日出荷


Wソケット:付替式の6.35ビットを装着して、17MM・21MMの2サイズが使用できます(仮締用)
用途吊ボルト(3/8・1/2)のナット(17MM・21MM)用 材質本体:機械構造用炭素鋼鋼管 軸(mm)6.35
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります