形状6角
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)22
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
仕様インパクトドライバー対応
タイプボール
首振角度(°)-
先端に各種ビット取付け可能。
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)-
仕様インパクトドライバー対応
差込角(mm)6.35
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法S(mm)6.35
質量(g)17
寸法L(mm)35
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)13
寸法l(mm)20
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
差込角(mm[inch])凹:6.35[1/4]凸:9.5[3/8]
質量(g)13
寸法L(mm)21.7
寸法D2(Φmm)12
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
差込角(mm)6.35
質量(g)25
寸法L(mm)49
寸法D(Φmm)17
寸法l(mm)24
先端形状+
差込角(mm)6.35
トラスコ品番817-5489
1本
¥719
税込¥791
7日以内出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)125
歯数20
質量(g)80
タイプ凸タイプ
寸法H(mm)20
寸法D(Φmm)25
寸法T(mm)10
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
スタンダードタイプ
仕様●呼称:+No.2●差込角:6.35mm(1/4)●コード番号:119-0164574
アズワン品番67-4836-19
1個
¥969
税込¥1,066
8日以内出荷
差込角(mm)6.35
二面幅(mm)13
トラスコ品番817-5562
全長(mm)100
寸法D(Φmm)18.5
首振角度(°)30
1本
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
付属品ソケットホルダ
トラスコ品番342-1867
セット内容P202.5HT、P203HT、P204HT、P205HT、P206HT、P208HT
材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼
差込角(mm)6.35
1セット
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
軸が折れてもスムーズな軸交換可能
用途インパクトドイラバ40V対応
差込角(mm)6.35
寸法D2(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。電動・手動兼用タイプで13MMソケットに装着可能です。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持、保管します。
用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。
トラスコ品番407-7819
材質本体:クロムモリブデン鋼
全長(mm)43
差込角(mm)12.7×6.35
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。6.35部貫通で、6.35ビットに差し込んでスライドできます。ショートタイプで短く・軽いです。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持保管します。
用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。
トラスコ品番411-1901
材質本体:クロムモリブデン鋼
全長(mm)33.5
差込角(mm)12.7×6.35
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
付属品ソケットホルダ
トラスコ品番342-0372
セット内容P202HT、P202.5HT、P203HT、P204HT、P205HT、P206HT、P208HT、21BHT、22BHT
材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼
差込角(mm)6.35
1セット
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
2本セット
用途インパクトドイラバ40V対応
全長(mm)65
質量(g)16
差込角(mm)6.35
軸(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
6日以内出荷
1本
¥259
税込¥285
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法d(mm)8
寸法D(Φmm)12
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)34.1
質量(g)20
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)13
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)115
質量(g)35
寸法H(mm)21
寸法D(Φmm)6
1本
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)150
質量(g)75
寸法d(mm)4.2
寸法D(Φmm)13
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
形状8角
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)22
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
セット内容ヘックスソケット(スタンダードタイプ)2/2.5/3/4/5/6/8mmドライバービットソケット(21BHT・22BHT)スピナーハンドル(2SH125)、ラチェットハンドル(2RH125)、エクステンションバー(2EX50)、メタルケース
質量(g)925
ケース寸法(mm)175×133×31
1セット
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
形状6角
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)22
形状8角
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)22
材質(グリップ)樹脂(ハード)
軸径(Φmm)8
全長(mm)160
質量(g)90
種類専用ドライバー
寸法L(mm)160
差込角(mm)6.35[1/4]
グリップ径(Φmm)24
寸法D(Φmm)8
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。