滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。
材質グリップ:ゴムグリップ
全長(mm)235
タイプゴムグリップ・ケース付
刃長(mm)88
デザイン一新で、コンパクトになりました。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。
材質グリップ:ゴムグリップ ケース:プラスチック 刃:特殊鋼
全長(mm)205
タイプゴムグリップ・ケース付
刃長(mm)70
断熱保温筒(ウレタン、ポリエチレン、ガラスクロス、ロックウール等)の切断に使用します。
刃が先細りになってますので、穴あけ加工等の造作作業がラクに行えます。
さびにくいステンレス刃です。
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。
すべりにくく使いやすいゴム付グリップ。
ベルト掛けができるケース付タイプ。ナイフの取出しもスムーズです。ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。
デンコーマックの2連ケースにも収納できます。
仕様ケース付
適合各種保温筒、アルミフリーダクト、断熱板、段ボール板等
衝撃に強いプラスチックグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみが不要です。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。ケース、本体グリップは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。
材質グリップ・ケース:プラスチック
全長(mm)226
タイププラスチックグリップ・ケース付
刃長(mm)85
衝撃に強いプラスチック製ケースのベルト装着式です。ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケースです。ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。
用途ナイフとカッター等をダブルでタテ収納。
仕様縦2連収納型
材質樹脂
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
ボビット
大阪魂
税込¥2,247
¥2,043
パイプカッタ
SK(新潟精機)
税込¥1,538
¥1,398
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。