5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVFケーブルを常に理想位置でカット!心線を傷めることなく、表皮の切り取りから、心線の皮むきまで、スピーディーにできます。トリッパー・FKは盤回り等、長く被覆をむく場合に使用します。操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。ロック付で、切刃の保護もバッチリです。確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付)。本体には寸法目盛りが表示してあります。携帯に便利なクリップ付です。
用途VVFケーブルの皮むき器 使用範囲(Φmm)VVFケーブル:2心(1.6~2.6)、3心(1.6~2.6)、EM-EEFケーブル:4心(1.6)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

携帯に便利なコンパクトタイプのVVFケーブル皮むき器です。IV線の被覆はぎ取り長さの目安(10mm)付。作業の楽なスプリング開口式。切刃の交換も簡単にできます。(替刃をご購入ください。)
用途VVFケーブルの皮むき器
1個
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリッパー CV、ケーブルピーラー等を収納した樹脂製ハードケース付のセットです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です
セット内容トリッパーCV(大径)(TOR-CV2M)×1・ケーブルピーラー(大径)(TOR-CV250×1)・補助ハンドル(TOR-H2)×1 ・樹脂製ハードケース(大径用)(TOR-CV2HC)×1 ケース:黒
1セット
11,980 税込13,178
欠品中

刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製) DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です
種別ナイフ/プラマーソー 適合ケーブル2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。 材質ゴムグリップ 全長(mm)240 タイプゴムグリップ・ケース付・左利き用 刃長(mm)88 適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング