刃先を特殊焼き入れしており耐久力抜群です。
用途0.5mmまでのピアノ線・細い鉄線・銅線の切断。
刃形薄刃
全長(mm)121
呼び寸法(mm)120
仕様ソフトカバー・ばね付
トラスコ品番368-9158
切断能力(Φmm) ピアノ線0.5
切断能力(Φmm) 銅線1.2
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
プリント基板リード線の連続切断に最適。
仕様ソフトカバー・バネ付
刃形薄刃
こんなお得な商品も!
強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
広く一般的に使用されているニッパです。
用途その他:弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。
仕様ソフトカバー付
その他弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。
刃形薄刃
事務機器、電気機器のアフターサービスに!
プラスチックの切断に!
エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!
プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!
切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。
リード線等の切断作業に。
寸法(mm)192
仕様ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番111-1345
全長(mm)192
質量(g)165
呼び寸法190
寸法a(mm)17.0
寸法b(mm)9.0
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.0
寸法c(mm)19.0
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
飛散防止方式により、切断片が飛び散らないよう確実に保持します。
リード線等の切断に適しています。
仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃
電線の脱皮が簡単に行なえます。
仕様薄刃・平刃、ばね付、脱皮穴2ヶ所付(Φ1.3mm・Φ1.7mm)、ソフトカバー付
広く一般的に使用されているニッパです。
仕様ソフトカバー・穴付
その他穴付は、刃部にストリップ穴を設けてあります。
小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。
寸法(mm)130
仕様切断刃・先端部ギザ付
トラスコ品番111-2023
全長(mm)130
質量(g)60
先端先細
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2
バネ無し
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
頭部を小さくした精密用ニッパです。ばね落下防止ピン付です。
用途電子部品のリード線の切断。
全長(mm)129
呼び寸法(mm)125
仕様ソフトカバー・ばね・ばね落下防止ピン付
トラスコ品番368-9077
質量(g)90
切断能力(Φmm) 鉄線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.2
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
股部にバネを挿入してるため、大変使いやすい斜めニッパです。
細線切りに適します
仕様ソフトカバー・バネ付
股部にばねを挿入しているのでとても使いやすいです。二枚式です。刃部角度40°です。股部にバネを挿入しているのでとても使いやすいです。二枚式です。刃部角度36度です。成形グリップ付です。
用途電気器具の修理、電線の切断。家電、電設、電気通信関連。
仕様薄刃、ばね付
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。