作業工具 :「山」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ山修復ヤスリ モノタロウ 動画あり
ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00 適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36 適合ナット内ネジM14以上 材質クロムモリブデン鋼 幅(mm)10 全長(mm)230 硬度HRC52±2 付属品樹脂製握りカバー 質量(g)120 表面処理ニッケルメッキ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

ネジ山修正器 モノタロウ 動画あり
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。 ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。 スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正 材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ) 対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ) 刃角(°)55 硬度HRC62 材質(刃)高炭素鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ハードな使用にも耐える国産のプロ用工具箱です。 山型形状の蓋なので、たくさん収納しても簡単に蓋が閉まる設計です。 バックルが2ヵ所ついているのでしっかりロックできます。
用途工具・小物類の収納・保管に 仕様中皿なし 材質スチール 材質(本体)スチール タイプ中皿なし 板厚(mm)0.7 外寸法・高さ(mm)100 外寸法・奥行(mm)150 有効内寸法・奥行(mm)148 有効内寸法・高さ(mm)70
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルがマンドレルに固定されているので挿入時に外れることなくヘリサート挿入作業を行う事が出来ます。
用途ヘリサート挿入、ネジ山の修復、機械修理などに 取扱説明書(0.4MB) タイプP型
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に 材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理) 全長(mm)265 板厚(mm)0.6 刃厚(mm)0.6 1インチ当たり山数24山
1セット(6枚)
399 税込439
当日出荷

フレームが邪魔にならずに切りやすい。 刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調節することができます。
用途一般金属・鋼管・鋳鉄・非鉄金属用 質量(g)102 山数24 刃厚(mm)0.62 ハンドル長さ(mm)130 材質(刃)炭素工具鋼(SK5)
1個
699 税込769
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります