作業工具 :「数字刻印セット3mm」の検索結果
9本組数字刻印セットです。
6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別数字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC58~62
シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。
耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別数字
材質CR-Vロムバナジウム鋼(CR-V)
表面処理サンドブラスト処理
型番YC604H
組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC58~62 (文字部分)
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別英字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容A~Z、& (27本組)
硬度HRC58~62
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。
専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号
文字高(mm)5
セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本
材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)
六角対辺(mm)3
硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。