セット内容プッシュドライブ×1、プレート×1、歯止め×2、スクリュー×2、ネジ(短)×1、シャフトピン×1、切替レバー×1、スプリング×2
取扱説明書(6.0MB)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17
セット内容75mm・100mm・150mm各1個
寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145
材質炭素鋼
寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140
寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14
寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70
寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4
寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17
耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
1セット(3台)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数40
セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個
質量(kg)1.1
ケース寸法(mm)247×126×39
1セット(40点組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
様々な作業に適用した充実な工具セット。
持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に
差込角(mm)9.5
セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)
質量(kg)4.5
外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
充実なセット内容で、愛車メンテナンス、機械メンテナンス、日常作業に最適です。コンビネーションギアレンチが10本セットされているので、作業がもっと効率的になります。
セット商品数95
質量(kg)13
ケース寸法(mm)510×220×250
1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。
スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
セット商品数28
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
セット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)
質量(g)280
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
1セット(28点組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。
手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
セット商品数38
質量(g)380
セット内容・ラチェットレンチ・磁石付クイックリリースエクステンションバー・1/4×25mmビット:ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)アダプター(1/4)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×85×31
1セット(38点組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。