作業工具 :「銅線 1.5」の検索結果
つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数3
材質カーボンスチール(炭素鋼)
全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160
刃部硬度55HRC
切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。
独自開発による特殊鋼を使用しています。
先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。
狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。
切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。
全長(mm)160
バネ有
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)120
表面処理防錆
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断
全長(mm)178
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)約66
刃厚(mm)2.3
ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下
U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種
硬度HRC53±2
1丁
¥859
税込¥945
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。
全長(mm)200
材質スチール(本体)、SK5(刃)
質量(g)280
切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0
加工可能硬度~HRC35
適合切断材線材
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。