作業工具 :「エアコン室外機 防振」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
特許取得済みの技術によりスプリング鋼とハイスピード鋼の2種類の異なる鋼を溶接して作られた、曲げに強く、耐久性に優れた製品です。独自のバイメタルテクノロジーにより、一般的なカーボン製ブレードと比べ3倍長持ちするブレードを開発しました。アーウィン及び、全てのメーカーのL型カッターナイフに装着可能です。柔軟性に富み、作業中に刃が欠けたり飛んだりしにくい極めて安全なブレードです。バイメタルはスリットに圧力をかけた場合のみやさしく折れ、安全で手に負担がかかりません。使用されているスプリング鋼は、曲げに強く、突然の折損を防ぎ、粉々になりません。ハイスピード鋼の刃を使用しているため、刃の耐久性は炭素鋼の3倍、鋭い切れ味が長持ちします。エアコン室外機の防振ゴム、ゴム製パッキン、銅管の被覆等、通常の炭素鋼製ブレードでは切断しにくい、もしくはすぐに切れ味が落ちてしまう素材の切断にも威力を発揮します。
全長(mm)100
入数(枚)5点
刃幅(mm)18
1パック
¥769
税込¥846
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。