ストッパーの調節で被覆の長さを調節できます。
24~10AWG(0.2~6.0mm2)のケーブル線を、調整せず握るだけで簡単にストリップできます。
20AWG(0.5mm2)以下のケーブル線をストリップする際は調整ネジを締めこみます。
ストッパー(黄色)の調節で被覆の長さを調節できます。
ハンドル内側部分でケーブル線を切断可能(0.2~6.0mm2)。
ハンドル内側部分に簡易圧着機能付(22~10AWG/0.3~6.0mm2):絶縁・裸圧着端子。
全長(mm)210
幅(mm)102
厚さ(mm)26
質量(g)315
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。