EBERLESTOCK社のガンスリンガーIIやFACトラックのアクセサリーとして最適です。MOLLEシステムでバックパックなどに取り付け可能です。ダブルジッパータイプでポーチ内部への素早いアクセスが可能です。パッドロックウェビングもしくはMOLLEシステムでの取り付けが可能です。
材質1000デニールコーデュラナイロン
幅(mm)127
質量(kg)0.28
容量2L
高さ(mm)229
奥行(mm)76
2018年トラスコ掲載ページ4 2219
最大約1500mmの長尺物を収納できるスキャバード(鞘)です。バックパックへの取り付けが可能です。表面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
適合本体ターミネーター(F4M)、ウォーハンマー(J51M)
材質1000デニールコーデュラナイロン
幅(mm)305
質量(kg)1.59
高さ(mm)914
奥行(mm)25.4~127
2018年トラスコ掲載ページ4 2220
高機能で軽量のバックパックです。MOLLEシステムにより別売りのポーチなどを取り付けることができます。コンパートメントが上下にあり、書類用ポケットにはA4サイズの書類とラップトップが収納できます。
仕様コンプレッションベルト付。
材質500デニールコーデュラナイロン
幅(mm)279
容量23L
高さ(mm)559
奥行(mm)191
2018年トラスコ掲載ページ4 2217
デイリーユース向けバックパックですショルダーストラップは取り外し可能です。MOLLEシステム搭載で別売りのポーチなどを取り付け可能です。U字型のフルジッパーで、口が大きく開きます。マチの部分についているジッパーを開けると容量を増やすことができます。
材質1000デニールコーデュラナイロン
幅(mm)305
質量(kg)1.63
容量19L
高さ(mm)483
奥行(mm)178
2018年トラスコ掲載ページ4 2216
52インチ(約1320mm)までの長尺物を収納できるバッグです。ショルダーハーネスとヒップベルトがついています。ディバイダーパネル付です。バッグ表面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付けることができます。
材質1000デニールナイロン
2018年トラスコ掲載ページ4 2250
垂直方向についている左右のポケットを開くと、ポケットの間のスペースをコンパートメントとして使用することができます。さらに別売りのスパイクキャンプダッフルを使用すると最大で134Lまで容量を増やすことができます。トップコンパートメントを取り外し、ウエストポーチとして使用することができます。
仕様コンプレッションベルト付、インテックスIIフレーム付
材質500デニールコーデュラナイロン
幅(mm)330
質量(kg)3.4
高さ(mm)635
奥行(mm)178
2018年トラスコ掲載ページ4 2215
タフな環境下でご使用いただけるバックパックです。メインコンパートメントはU字型のフルジッパータイプになっており、口が大きく開きます。EBERLESTOCK社メインフレームパックに取り付け可能です。バッグ表面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付けることができます。コンプレッションベルトが前面と側面についています。
材質500デニールアラミドナイロン
幅(mm)305
質量(kg)3.36
容量100L
高さ(mm)838
奥行(mm)254
2018年トラスコ掲載ページ4 2211
スキャバード(鞘)がついており、長尺物の収納、運搬にご使用いただけるバックパックです。メインコンパートメントとトップコンパートメントがわかれており、荷物を整理して収納することができます。MOLLEシステムがついているので別売りのポーチを取り付けることができます。スキャバード部分は使用してないときは本体マチ部分に収納可能です。
仕様コンプレッションベルト付、取り外し可能なウエストベルト付
幅(mm)241
質量(kg)1.59
容量23L
高さ(mm)457
奥行(mm)191
2018年トラスコ掲載ページ4 2214
垂直方向についている左右のポケットを開くと、ポケットの間のスペースをコンパートメントとして使用することができます。さらに別売りのスパイクキャンプダッフルを使用すると最大で130Lまで容量を増やすことができます。トップコンパートメントは取り外し可能で、ウエストポーチとして使用することができます。スキャバード(鞘)は不使用時バックパックの底に収納することができます。
仕様コンプレッションベルト付、インテックス[[(R2)]]フレーム付
材質1000デニールコーデュラナイロン
幅(mm)330
質量(kg)4.2
容量80L
高さ(mm)635
奥行(mm)178
2018年トラスコ掲載ページ4 2214
メインコンパートメント内部は折り畳み可能なディバイダーで上下に分けられており、荷物を整理して収納することができます。メインコンパートメントはU字ジッパータイプで、口が大きく開きます。バックパックの前面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。背面部分には肉厚のパッドがついており、重い荷物も快適に運ぶことができます。
仕様コンプレッションベルト付、バックパック底部に収納可能なレインカバー付
材質1000デニールナイロン
幅(mm)279
質量(kg)2.9
高さ(mm)610
奥行(mm)178
2018年トラスコ掲載ページ4 2210
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。