作業工具 :「収納パック」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトでタフなスキャバード(鞘)付バックパックです。スキャバードは不使用時バックパックの底に収納可能です。インテックスIIフレーム付ですが、別売りのゴッサマーフレームに取り換え可能です。サイドにキャリーハンドルがついています。
仕様コンプレッションベルト付
材質500デニールコーデュラナイロン
幅(mm)254
質量(kg)3.72
容量44L
高さ(mm)559
奥行(mm)203
2018年トラスコ掲載ページ4 2213
スキャバード(鞘)がついており、長尺物の収納、運搬にご使用いただけるバックパックです。メインコンパートメントとトップコンパートメントがわかれており、荷物を整理して収納することができます。MOLLEシステムがついているので別売りのポーチを取り付けることができます。スキャバード部分は使用してないときは本体マチ部分に収納可能です。
仕様コンプレッションベルト付、取り外し可能なウエストベルト付
幅(mm)241
質量(kg)1.59
容量23L
高さ(mm)457
奥行(mm)191
2018年トラスコ掲載ページ4 2214
垂直方向についている左右のポケットを開くと、ポケットの間のスペースをコンパートメントとして使用することができます。さらに別売りのスパイクキャンプダッフルを使用すると最大で130Lまで容量を増やすことができます。トップコンパートメントは取り外し可能で、ウエストポーチとして使用することができます。スキャバード(鞘)は不使用時バックパックの底に収納することができます。
仕様コンプレッションベルト付、インテックス[[(R2)]]フレーム付
材質1000デニールコーデュラナイロン
幅(mm)330
質量(kg)4.2
容量80L
高さ(mm)635
奥行(mm)178
2018年トラスコ掲載ページ4 2214
メインコンパートメントへはフロント上部と正面からそれぞれアクセス可能です。スキャバード(鞘)は不使用時バックパックの底の部分に畳んで収納することができます。体のサイズに合わせてショルダーストラップを調整することができます。
材質1000デニールコーデュラナイロン
質量(kg)4.62
2018年トラスコ掲載ページ4 2213
最大約1500mmの長尺物を収納できるスキャバード(鞘)です。バックパックへの取り付けが可能です。表面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
適合本体ターミネーター(F4M)、ウォーハンマー(J51M)
材質1000デニールコーデュラナイロン
幅(mm)305
質量(kg)1.59
高さ(mm)914
奥行(mm)25.4~127
2018年トラスコ掲載ページ4 2220
大きさに対して軽量なバックパックです。メインコンパートメントへはバックパック上部及び正面からアクセス可能です。ボトムポケットに収納可能なレインカバー付です。
材質500デニールコーデュラナイロン(V69HKのみNT7 リップストップ加工)
幅(mm)305
質量(kg)3.63
高さ(mm)737
奥行(mm)229
2018年トラスコ掲載ページ4 2217
高機能で軽量のバックパックです。MOLLEシステムにより別売りのポーチなどを取り付けることができます。コンパートメントが上下にあり、書類用ポケットにはA4サイズの書類とラップトップが収納できます。
仕様コンプレッションベルト付。
材質500デニールコーデュラナイロン
幅(mm)279
容量23L
高さ(mm)559
奥行(mm)191
2018年トラスコ掲載ページ4 2217
メインコンパートメント内部は折り畳み可能なディバイダーで上下に分けられており、荷物を整理して収納することができます。メインコンパートメントはU字ジッパータイプで、口が大きく開きます。バックパックの前面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。背面部分には肉厚のパッドがついており、重い荷物も快適に運ぶことができます。
仕様コンプレッションベルト付、バックパック底部に収納可能なレインカバー付
材質1000デニールナイロン
幅(mm)279
質量(kg)2.9
高さ(mm)610
奥行(mm)178
2018年トラスコ掲載ページ4 2210
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。