SL果樹200細目本体ゼットソー予約販売
落葉果樹剪定用ノコギリです。<br />グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
用途落葉樹剪定に。<br />果物の若木などの剪定に。<br />落葉樹剪定用(鞘付き)。<br />柿・桃・ぶどう・梅の若木等に。刃長(mm)200全長(mm)363ピッチ(mm)2.4仕様替刃スクリュータイプトラスコ品番798-2119セット内容鞘付材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン質量(g)208刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.62018年トラスコ掲載ページ4 1183