15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼットソーデコラソー
デコラ材(メラミン化粧板・メラミン樹脂板)切断用です。
用途メラミン化粧板・メラミン樹脂板切断用。 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9 刃渡り(mm)225
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

おうちのお悩みをまとめて解決できるお得なレシプロソー替刃4点セット。【木工用】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切り。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。先端窓開け専用刃で窓開け作業も下穴不要でラクラク開口。刃の先端は窓開け刃になっており下穴を開けずに板の窓開けができます。リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。解体やリフォーム時の荒切りに驚くべき力を発揮します。【塩ビ用】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ、プラスチック製品等切断用ノコギリの替刃。塩ビパイプ切断、プラスチック製品の切断、竹伐採作業に最適です。直径150mmまでの塩ビパイプが切断できます。【枝切り用】生木の切断、枝の剪定。レシプロソー用枝切り用ノコギリの替刃。生木に特化。剪定した枝を細かく切って処理できる。刃先には、ハード・インパルス処理が施されています。【金属用】既設配管の切断、解体作業に。大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で耐久性アップ。5度仕様でくい付きが良く切断スピードアップ。
用途木・プラスチック・金属製品の粗大ゴミ解体、お庭の太枝剪定に。 仕様【塩ビ用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:1.5mm、のこぎり板厚:0.6mm【木工用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:3.0mm、のこぎり板厚:0.9mm【金属用スペック】刃渡り:210mm、刃先:ハイス鋼、刃:14+18(インチ)バイメタル構造 セット内容木工用替刃×1枚、塩ビ用替刃×1枚、枝切り用替刃×1枚、金属用替刃×3枚
1セット(6枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
用途埋木・凸部の切断・首切り・ホゾ加工。アサリ無しなので刃を押し当てた面に傷がつきません。 寸法(mm)41×22×348 質量(g)111 ピッチ(mm)1.4 板厚(mm)0.5 切り幅(mm)0.5 刃渡り(mm)168
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P1.5 替刃 ゼットソー 動画あり
竹・竹の枝・塩ビ管・ポリエチレンなど、150mmまでのパイプが切断できます。
用途プラスチック(塩化ビニル・ポリエチレン)・竹の切断用。 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)210
1セット(6枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃 ゼットソー 動画あり
生木の剪定、枝・幹の伐採に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。
用途生木の剪定、枝・幹の伐採用。 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)210
1セット(6枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼットソーハイスパイマン
ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。
用途金属切断用。 セット内容本体×1、替刃×1 ピッチ(mm)1.41 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1 刃渡り(mm)225
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

20106×6 ゼットソーレシプロ 解体用285 替刃 ゼットソー 動画あり
木材・釘・アルミサッシ まとめて切断。釘・アルミだけでなく木材への切れ味も重視。土壁の解体にも。
用途土壁、釘、アルミサッシ切断用。 板厚(mm)1.25 刃先ハイス鋼 刃渡り(mm)285
1セット(3枚×6個)
11,980 税込13,178
当日出荷

ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。
用途金属切断用。 ピッチ(mm)1.41 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1 刃渡り(mm)225
1セット(6枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

ゼットソーレシプロ 解体用210 替刃 ゼットソー 動画あり
木材・釘・アルミサッシ まとめて切断。釘・アルミだけでなく木材への切れ味も重視。土壁の解体にも。
用途土壁、釘、アルミサッシ切断用。 板厚(mm)1.25 刃先ハイス鋼 刃渡り(mm)210
1セット(3枚×6個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼットソーレシプロ 竹切り用210 P2.15 替刃 ゼットソー 動画あり
竹の伐採、加工に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。
用途竹の伐採、加工用。 ピッチ(mm)2.15 板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)210
1セット(6枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「パイプソー240」の先細タイプ。水道工事屋さんの定番品。塩ビ、プラスチック、サイディングボード用ノコギリの替刃。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性、耐久性に優れています。
用途プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用できます。 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9 刃渡り(mm)225
1セット(30枚)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場の声:ショートサイズの仕上げ切断用が欲しかった。和室の造作(敷居、鴨居、廻り緑)で仕様できる。腰袋に入るサイズで便利。
用途美しい切断面とコンパクトさを両立。仕上げ・造作に最適です。縦・横・斜め挽き・精密。 寸法(mm)62×22×379 質量(g)128 ピッチ(mm)1.4(8寸目) 板厚(mm)0.5 切り幅(mm)0.66 刃渡り(mm)200
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

作業効率を重視した梅・みかん剪定用です。荒目のピッチで腰がありザクザク切れます。刃先に衝撃焼き入れ(ハードインパルス処理)。サビにくい無電解ニッケルリンメッキ処理。
用途梅・みかん剪定用。 ピッチ(mm)4 板厚(mm)0.8 切り幅(mm)1.02 刃渡り(mm)230
1セット(6枚)ほか
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼットソーレシプロ 超硬刃210 替刃 ゼットソー 動画あり
コースレッド、ステンレス釘が入った木材も切断可能!バイメタルブレードの10倍の耐久性!。超硬刃は、木材と堅い金属が混在した難削材も楽々切断が可能です。刃先に超硬チップを溶接!解体作業時の強い衝撃にも対応。その他、ALC材、サイディング材、ステンレス管も切断可能です。
用途ステンレス管、鉄管、ALC、サイディングスレート切断用。 板厚(mm)1.25 刃渡り(mm)210
1セット(6枚)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸刃は、腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。太い枝の切断作業がしやすく、切り口もキレイです。 先が細いので隙間に入りやすい形状です。
用途みかん・柑橘類の剪定用。 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)0.9 刃渡り(mm)210
1セットほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング