特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,279件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番829-1425 寸法(mm)89×177×64 質量(g)330 能力(mm)80~220(75A~200A相当) ストラップ長(mm)800
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

パワースピン(41408)の改良版! 手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。 ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。 ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。 シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:7.6 ケーブル径(Φmm)6
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-6P クロゼットオーガー
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 長さ180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。 長さ(mm)1195 幅(mm)165 質量(kg)2.5 高さ(mm)64 タイプドロップヘッド ケーブル長(mm)1800 ケーブル径(Φmm)12.7 モデル番号:K-6P
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)ステンレス管用リーマ 127S
回転させるだけで内面・外面の面取りができます。 耐久性の合金鋼刃を備えたプラスチック構造です。
用途ステンレス管に 適合管内外径inch(mm)1/8~1-1/2(3~38) トラスコ品番474-3491 材質本体:プラスチック、刃:合金鋼 刃数3枚刃 直径(Φmm)57 質量(g)160
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)クロゼットオーガー K-3
水洗トイレの清掃に最適。取扱も簡単。ケーブルは耐久性に優れ、フレキシブルでもよじれません。
トラスコ品番423-2941 種別手動式配水管掃除機 質量(kg)1.9 ケーブルバルブオーガー付(12mm×0.9m)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。 トラスコ品番450-9196 種別ヒッキー型 幅(mm)120 全長(mm)210 質量(kg)1.1 高さ(mm)50 適合規格(厚鋼電線管)G16、G22 曲げ角度:30°、45°、60°、90° 適合ハンドル1"ガス管
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。 適合管径3/8 トラスコ品番450-9226 質量(kg)1.4 タイプインチ用 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)23
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。 適合管径1/2 トラスコ品番450-9285 質量(kg)2.7 タイプインチ用 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)38
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。 トラスコ品番120-8136 種別ヒッキー型 幅(mm)165 全長(mm)285 質量(kg)3.8 高さ(mm)80 適合規格(厚鋼電線管)G28、G36 曲げ角度:30°、45°、60°、90° 適合ハンドル1 1/2"ガス管
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-3469
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205 トラスコ品番122-9427 厚さ(mm)3.0 質量(kg)0.0091 直径(Φmm)18.5 質量(g)10 種類アルミ、銅管用 穴径(Φmm)5.0 刃幅(mm)3.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。 適合管径1/4 トラスコ品番450-9269 質量(kg)0.7 タイプインチ用 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)16
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。
トラスコ品番440-5897 全長(mm)210~220 質量(g)480 肉厚(mm)2.5 適合替刃33185 モデル118 切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205 トラスコ品番122-9443 厚さ(mm)3.0 質量(kg)0.0045 直径(Φmm)18.5 質量(g)10 種類アルミ、銅管、被覆銅管用 穴径(Φmm)5.0 刃幅(mm)3.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

硬質パイプ向き。柔らかい詰まり、グリース、スケール、木の根などの清掃に。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。 適合管径10 トラスコ品番450-9234 質量(kg)1.3 タイプミリ用 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)24
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。
適合管外径(Φmm)5~35 トラスコ品番435-8538 質量(kg)0.4 シルバー 適合配管径(inch)1/4~1+3/8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

トラスコ品番433-2652 質量(kg)12.3、(最大搭載質量 454kg) 赤・シルバー 高さ(cm)82~140(調節範囲) 高さ(inch)32~55(調節範囲) 適合配管径(inch)12(最大) 適合管外径(Φmm)300(最大)
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

最も一般的な曲げ半径を持ったスムーズなベンディング・シューが確実できれいな作業をお約束します。
用途電線管用 トラスコ品番450-9188 種別足踏式 幅(mm)200 全長(mm)345 質量(kg)3.88 高さ(mm)60 適合規格(薄鋼電線管)25mm
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-702
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P トラスコ品番122-9354 厚さ(mm)11.0 直径(Φmm)39.1 質量(g)20 種類硬質プラスチック管用 穴径(Φmm)8.0 刃幅(mm)12.0
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフト
充電式ドリルドライバを動力として使用。電源不要の為使用環境を選びません。ワイヤー先端に取り付けたチェーンノッカーが回転し、効率よくパイプを清掃します。本体外装はバックルにて固定してあり、容易に分解が可能。メンテナンス性が向上しました。
用途配管清掃 セット内容本体及び一部付属品(充電ドライバは含まれていません) 材質本体:樹脂、ケーブル:鉄
1台
349,800 税込384,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカー
管材質問わず使用可能。柔らかい詰まり、グリース用。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

力が入れやすくきれいに曲がります。 ハンドルは鋼管を使用することにより交換が容易です。 30°、45°、60°、90°の曲げ角度目盛付です。
用途厚鋼電線管用 トラスコ品番450-9170 質量(kg)2 タイプ足踏型 能力薄鋼19mm、厚鋼16mm用 適合ハンドル1″ガス管 モデルB-1678 曲げ角度(°)0~90
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

全旋回が不可能な場所での作業用に設計。 42-A型は狭い場所で使用できる短いハンドル付き。
切断能力(mm)20~50 付属品強力型替刃4枚 トラスコ品番451-4998 全長(mm)421 質量(kg)3.1
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)フレアリングツール 377
トラスコ品番450-9293 質量(kg)1.6 タイプインチ 適合管径3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)ステンレス管用リーマ 223S
最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途ステンレス管用バリ取りに。 トラスコ品番412-7684 質量(g)340 刃の種別ステンレス管用 適合管(内外径)1/4~1 1/4インチ(6.35~36mm)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

用途薄肉ステンレス管用 トラスコ品番221-8569 質量(g)10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。 能力はすべて継手サイズです。
用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。 外径(mm)(くわえられる管)76 呼び寸法(くわえられる管)6~65A トラスコ品番211-7886 全長(mm)450 質量(kg)1.1
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

切断能力(mm)3~42 トラスコ品番470-3910 全長(mm)230 質量(g)200 モデルPC-1250
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッター 替刃 E-2880
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P 直径(Φmm)51.5 穴径(Φmm)8.0 刃幅(mm)18.9 刃厚(mm)11.0
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

軟・硬銅管、真鍮、アルミなどを所定の角度に正確に曲げます。 曲げの際に生ずる寸法の誤差を、ゲイン・マークによりあらかじめ計算し、切断が正確にできチューブのムダをなくしました。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないよう設計。
仕様ミリタイプ薄肉ステンレス管対応 トラスコ品番450-9218 幅(mm)70 全長(mm)350 質量(kg)1.20 高さ(mm)90 能力(mm)8mm(外径) 曲げ半径(mm)24
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
用途ポリエチレン管用 仕様クイックアクション機構 トラスコ品番451-4921 種別クイック・アクション・チューブカッタ 幅(mm)40 全長(mm)300 質量(kg)0.79 高さ(mm)55 能力(mm)10~63 能力(inch)1/4~2(外径)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205 トラスコ品番122-9371 厚さ(mm)3.0 直径(Φmm)25.4 質量(g)10 種類プラスチック、ポリエチレン管用 穴径(Φmm)5.0 刃幅(mm)7.0
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。
呼び寸法(mm)450 トラスコ品番120-8748 種別パイプレンチ 幅(mm)85 全長(mm)450 質量(kg)1.57 高さ(mm)20 サイズ(inch)18 能力(inch)継ぎ手サイズ:2 1/2
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

46683 K1コンビネーションオーガー RIDGID(日本エマソン) 動画あり
和・洋式の水洗トイレ排水管用清掃工具です。 耐久性に優れ、ねじれを生じないインナーコアケーブルと長さ調整可能な大型ハンドル(手動・電動ドライバー両用タイプ)、C型先端カッタにより配管内のしつこい汚れを素早く除去できます。 ケーブル長さ:120cm、ケーブル径:9mm、 適用管径(最大):50mm
用途排水管掃除機 トラスコ品番788-3161 使用方法(1)ハンドルをいっぱいに引き上げる。(2)ハンドルを回しながら押し下げる。 長さ(mm)965 幅(mm)127 質量(kg)2.3 高さ(mm)58
1本(100g)
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワークリア(59148)用交換ケーブル。
質量(kg)2.09 ワイヤー寸法(Φmm×m)Φ6×9
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷

X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。銅管、アルミ管を簡単かつきれいに直角に切断します。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納しています。
用途銅管、アルミ管に 付属品H-D替刃 質量(kg)0.4 寸法(A×B×C)(mm)25×135-165×60 処理能力実外径:3~25mm(1/8~1 inch) 適合替刃F-158(33160)[交換可能な替刃:33205/33165/96397] モデル10
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。 トラスコ品番450-9242 材質 全長(mm)260 タイプミリ用 曲げ角度0~180 曲げ半径(mm)R16 適合管径6 モデル406M
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-204 76mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4738 適合機種K9-204 適合管径(Φmm)76
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります