作業工具 :「ガイドケーブル」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)A-30TW ケーブル キット
ドレンクリーナーK-50用のケーブル・先端ツール・ガイドホース・ミットのセットです。
トラスコ品番788-3382 適合機種K-50 セット内容C-716mm×2.3m連結ケーブル6本、ケーブルキャリヤー:A-10、リアガイドホース:A-14-6、リジッド排水管清掃機用ミット(左手用):A-1、先端ツール:T-201/T-202/T-205/T-211、ピンキー:A-13 質量(kg)13.6 モデルA-30TW
1セット
129,800 税込142,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)シースネイク rM200A
自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。 ケーブル送りが容易です。 カメラが小径化(25mm)、かつLEDライト照度が向上しました。 大型タイヤで移動も楽です。 CS6、CS6xをハンドル部に装着可能です。
用途配管内部の検査に 仕様ケーブルカウンター・ボールガイド付 トラスコ品番433-2598 材質樹脂 幅(mm)350 質量(kg)15.4 高さ(mm)610 タイプ自動水平機能付 奥行(mm)530 ケーブル長(m)60 適合管径(Φmm)38~200 ヘッド径(Φmm)【カメラ】25 深度(m)【限界】69
1台
1,498,000 税込1,647,800
欠品中

1セット
88,980 税込97,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット
エコ商品
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。 操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。 ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3)) 質量(kg)116.1 適合管径(Φmm)50~200 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時) ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22 モデル番号:K-1500A w/C-11
1個
999,800 税込1,099,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セット
エコ商品
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 10rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。 ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。低重心タイプで高さが制限される現場でも利用可能です。トラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3)) 質量(kg)116.1 適合管径(Φmm)50~200 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時) ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22 モデル番号:K-1500B w/C-11
1個
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります