3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)Cスタイルカッター C34
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。
適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23 質量(g)230 呼び径1/2”・3/4” 直径×幅W(mm)64×28 適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。
適合管径(Φmm)(外径)28.58 質量(g)210 呼び径1” 直径×幅W(mm)68×28 適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)152-P チューブカッター
クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。 クイックアクションはノブを押すだけで、素早く管にセットできます。 切断後は、リリースボタンを押せば、内蔵スプリングによりノブが一気に戻ります。X-CELノブとX-CELピンを採用、これにより迅速な切断と替刃交換が可能。 予備替刃がノブ内に入っています。リジッドのクイックアクション機能採用プラスティック専用カッターは銅管、その他材質のチューブ切断用替刃に替えることができます。収納式リーマが付属します。
付属品収納式リーマ、PVC替刃 寸法(mm)(A×B×C):40×225-300×100 質量(kg)0.92 外径(Φmm)処理範囲:6-50 替刃仕様標準:E-5272(33195)、予備:E-3469(33185) 適合替刃33185/33200/33190/34695/74720 外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2 モデル品番:152-P
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります