E-2990 カエバ F/315RIDGID(日本エマソン)翌日出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。
モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途アルミ、銅、鋼管用。厚さ(mm)6直径(Φmm)17.5穴径(Φmm)4.8刃幅(mm)2.8適合品番チューブカッタ:32910/32920/32930モデル番号:E-2990
E-1032-S パイプカッター カエバRIDGID(日本エマソン)翌日出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途ステンレス管用。厚さ(mm)19直径(Φmm)38.9穴径(Φmm)9刃幅(mm)11.5適合品番パイプカッター:32895モデル番号:E-1032S
E-1032 パイプカッター カエバRIDGID(日本エマソン)翌日出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。厚さ(mm)19直径(Φmm)38.9穴径(Φmm)9刃幅(mm)11.5適合品番パイプカッター:32895モデル番号:E-1032
F-383 パイプカッターカエバRIDGID(日本エマソン)翌日出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。厚さ(mm)15.5直径(Φmm)35.8穴径(Φmm)9.7刃幅(mm)6.7適合品番パイプカッター:32850モデル番号:F-383
F-448 パイプカッターカエバRIDGID(日本エマソン)翌日出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途被覆鋼管用。厚さ(mm)19直径(Φmm)33.1穴径(Φmm)9刃幅(mm)10.2適合品番パイプカッター:32870標準装備品パイプカッター:49267モデル番号:F-448
F-367 パイプカッターカエバRIDGID(日本エマソン)8日以内出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。厚さ(mm)15.5直径(Φmm)46穴径(Φmm)9.7刃幅(mm)12標準装備品パイプカッター:32850モデル番号:F-367
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
板ラチェットレンチEIGERTOOL(アイガーツール)税込¥2,528¥2,298
ゴムハンマーEIGERTOOL(アイガーツール)税込¥1,318¥1,198