作業工具 :「配管 加工 台」の検索結果
特価
本日12月2日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
台所、洗面所や浴室などの排水配管の詰まりに最適な手動式の排水管清掃機です。
スリップ防止加工を施したコレットチャックにより、ケーブルの固定・解除が可能です。
Φ8mm×7.6mケーブルバルブヘッドオーガー(C-1)一体型。
プラスチック成型のロータリードラムは錆びず、へこまず、清掃も簡単。
後部開放式のドラムにより、ケーブル防錆剤を塗布することも可能です。
質量(kg)2.7
ワイヤー径(Φmm)8
ワイヤー長さ(m)7.6
適合品番交換用ケーブル:62225・62235・56782・56787
適合管径(Φmm)19~40
モデル番号:K-26
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
既設配置管用の手動式ロールグルーバー。
グルービング加工を行うには、配管の周囲にわずか9cm弱の隙間があれば十分です。
最低7cmの露出配管の加工が可能です。
適当なロールセットを選択することで、32A~300Aの配管にグルーブ加工を行うことができます(クラス最高の加工範囲)。
鍛造ハンドルを採用し、簡単に搬送できます。
グルーバーの盗難防止として、ハンドルにチェーン錠を通して固定することが可能。
保守作業が容易です。
ロールセットを簡単に変更可能。1台で300Aまでの広範囲の管に対応。
鋳造ハンドルによって移動が容易。盗難防止の施錠も可能。
ラチェットハンドルはグルービング作業を容易にする90°屈曲ハンドル。
わずか10kgの軽量設計。
専用ツールボックス(オプション)は、915グルーバー用の全ロールセットを収納可能。
深さ設定ゲージにより、正確な溝の加工が可能。
1台
¥339,800
税込¥373,780
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。