足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。
トラスコ品番120-8136
種別ヒッキー型
幅(mm)165
全長(mm)285
質量(kg)3.8
高さ(mm)80
適合規格(厚鋼電線管)G28、G36
曲げ角度:30°、45°、60°、90°
適合ハンドル1 1/2"ガス管
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。
トラスコ品番450-9196
種別ヒッキー型
幅(mm)120
全長(mm)210
質量(kg)1.1
高さ(mm)50
適合規格(厚鋼電線管)G16、G22
曲げ角度:30°、45°、60°、90°
適合ハンドル1"ガス管
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
力が入れやすくきれいに曲がります。
ハンドルは鋼管を使用することにより交換が容易です。
30°、45°、60°、90°の曲げ角度目盛付です。
用途厚鋼電線管用
トラスコ品番450-9170
質量(kg)2
タイプ足踏型
能力薄鋼19mm、厚鋼16mm用
適合ハンドル1″ガス管
モデルB-1678
曲げ角度(°)0~90
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
最も一般的な曲げ半径を持ったスムーズなベンディング・シューが確実できれいな作業をお約束します。
用途電線管用
トラスコ品番450-9188
種別足踏式
幅(mm)200
全長(mm)345
質量(kg)3.88
高さ(mm)60
適合規格(薄鋼電線管)25mm
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。