トップスクリューベンチバイス用補修パーツです。
トラスコ品番788-2599
適合機種425、460-6、460-12、560、640、BC-410、BC-510
質量(g)454
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
力が入れやすくきれいに曲がります。
ハンドルは鋼管を使用することにより交換が容易です。
30°、45°、60°、90°の曲げ角度目盛付です。
用途厚鋼電線管用
トラスコ品番450-9170
質量(kg)2
タイプ足踏型
能力薄鋼19mm、厚鋼16mm用
適合ハンドル1″ガス管
モデルB-1678
曲げ角度(°)0~90
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
手動で迅速かつバリのないきれいな仕上がりです。
長尺シャンクで調整ネジを保護します。
3枚刃による、迅速かつクリーンなパイプ切断が可能です。
既設管など、360度回転させられない場所での使用に最適です。
32820のローラー部分が刃になります。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄
トラスコ品番433-2539
全長(mm)500
質量(kg)3.2
適合替刃33100
モデル2-A
切断能力(inch[mm])1/8~2(6A~50A)
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
使いやすい可搬式のスタンドチェーンバイスです。堅牢な鋳鉄フレームです。脚、背のパイプは付属しておりません。
用途一般鋼管用
トラスコ品番371-9855
質量(kg)11.7
適合パイプ6~125A
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
ストラップレンチ交換用ストラップです。
トラスコ品番405-3923
適合機種31340、31345、31350
材質ナイロン
質量(g)200
タイプ鋼管用
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)30×600
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
ストラップレンチ交換用ストラップです。
トラスコ品番405-3931
適合機種31340、31345、31350
材質ナイロン
質量(g)250
タイプ鋼管用
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)30×760
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
磨きパイプ、プラスチック管などに使用します。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。
外径(mm)くわえられる管:61
呼び寸法くわえられる管呼び寸法:15~50A
材質ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン
全長(mm)300
質量(kg)0.8
タイプ鋼管用
ベルト幅W×長さL(mm)30×760
モデル2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。