作業工具 :「8a」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造。 配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。 経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に最適です。 焼入れ鋼鉄合金製のフックジョーは交換可能です。
用途狭い場所でのジョイントの取付け、取り外しに。 外径(Φmm)くわえられる管:49~216 くわえられる管径(Φmm)40~200 全長(mm)(A)1320 質量(kg)31.1 チェーン長(mm)(B)810 くわえられる管径(inch)1.1/2~8 ハンドル長さC(mm)805 モデル番号:S-8A
1個
349,800 税込384,780
翌日出荷

トラスコ品番788-2629 適合機種31390チェーンアッセンブリー F/S-8A 質量(kg)3 品名チェーンアッセンブリー
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)E/40 サイド バー F/6-A,8-A
仕様サイド バー F/6-A、8-A トラスコ品番788-2319 適合機種31385、31390 質量(g)440 品名スライドバー
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

1個
3,098 税込3,408
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)A-17-B 3/8 × 10.7M アタプター
C-5ケーブル付きアダプタ
トラスコ品番433-2687 質量(kg)5.9 シルバー
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)258XL パイプカッター
8~12”(200A~300A)径配管の切断用です。 特許取得の変位式カッター刃技術を利用し、大きな径の配管が切断できます。 リジッド700パワードライブ(別売)を利用して、強力型カッター替刃を回転させ切断します。 作業者一人で、12”径のSch.40管を数分で簡単に切断できます。
1個
919,800 税込1,011,780
翌日出荷

1丁
21,980 税込24,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)チェーンバイス 460-6
一体型の脚部とトレーは、折りたたんで簡単に持ち運び設置可能です。
トラスコ品番408-5922 質量(kg)21 高さ(mm)980 適合パイプ6A~150A(1/8~6)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

クランクハンドルが台座に固定されています。 堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
トラスコ品番433-1249 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 質量(kg)11.1 高さ(mm)130 適合パイプ8A~150A モデルBC610A
1個
98,980 税込108,878
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)A-62 ケーブル キット F/K-60
ケーブルキット。
セット内容Φ22mm×4.6m連結式ケーブル(C-10)×5本、ケーブルキャリヤー(A-8) 質量(kg)19.5 モデル番号:A-62
1セット
109,800 税込120,780
8日以内出荷

屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 10rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。 ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。低重心タイプで高さが制限される現場でも利用可能です。トラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3)) 質量(kg)116.1 適合管径(Φmm)50~200 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時) ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22 モデル番号:K-1500B w/C-11
1個
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。 操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。 ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3)) 質量(kg)116.1 適合管径(Φmm)50~200 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時) ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22 モデル番号:K-1500A w/C-11
1個
999,800 税込1,099,780
翌日出荷

手動で迅速かつバリのないきれいな仕上がりです。 長尺シャンクで調整ネジを保護します。 3枚刃による、迅速かつクリーンなパイプ切断が可能です。 既設管など、360度回転させられない場所での使用に最適です。 32820のローラー部分が刃になります。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄 トラスコ品番433-2539 全長(mm)500 質量(kg)3.2 適合替刃33100 モデル2-A 切断能力(inch[mm])1/8~2(6A~50A)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

手動で迅速かつバリのないきれいな仕上がりです。 長尺シャンクで調整ネジを保護します。 ローラーで管を固定するのできれいな切断面に仕上げます。 2個のローラーを刃に付け換えれば3枚刃にすることができます。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄 トラスコ品番451-4980 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 全長(mm)500 質量(kg)3.2 適合替刃33100 モデル2-A 切断能力(inch[mm])1/8~2(6A~50A)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)ベンチョークバイス 27A
ヨークと基台は鉄製で耐久性抜群です。 ジョーは焼入れ合金鋼で使いやすいパイプ固定具とベンダーが付属します。 作業台の上にのせて使用します。
トラスコ品番495-1026 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 質量(kg)29.6 高さ(mm)435~610 適合パイプ6A~150A(1/8~6) モデル27A 管サイズ(mm)3~150
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ベンチョークバイス 23A
ヨークと基台は鉄製で耐久性抜群です。 ジョーは焼入れ合金鋼で使いやすいパイプ固定具とベンダーが付属します。 作業台の上にのせて使用します。
トラスコ品番495-1000 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 質量(kg)9 高さ(mm)275~370 適合パイプ6A~80A(1/8~3) モデル23A 管サイズ(mm)3~75
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ベンチョークバイス 21A
ヨークと基台は鉄製で耐久性抜群です。 ジョーは焼入れ合金鋼で使いやすいパイプ固定具とベンダーが付属します。 作業台の上にのせて使用します。
トラスコ品番495-0992 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 質量(kg)4 高さ(mm)205~260 適合パイプ6A~50A(1/8~2) モデル21A 管サイズ(mm)3~50
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チェーンバイス 425
一体型の脚部とトレーは折りたたんで簡単に持ち運び設置可能です。 握るだけで簡単に折りたためるセルフロック・ラッチ式の移動用ハンドルが付属しています。
トラスコ品番470-3863 材質アルミ、鋼 幅(mm)1005 質量(kg)14.5 高さ(mm)940 奥行(mm)1005 適合パイプ6A~65A(1/8~21/2) モデル425
1台
88,980 税込97,878
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)A-35 ケーブル キット F/K-60
Φ16mmケーブルキット。
セット内容Φ16mm×2.3m連結式ケーブル(C-8)×6本、ケーブルキャリヤー(A-10)、ストレートオーガー(T-201)、バルブオーガー(T-202)、Cカッタ(T-205C)、カップリングピンキー(A-13) 質量(kg)8.2 モデル番号:A-35
1セット
98,980 税込108,878
翌日出荷

埋設されているケーブル、被膜配管の断線や地絡・短絡位置を特定します。 位置を特定することで早期に効率的に修復作業が行えます。容易に地絡を探知できます。 粉体塗装アルミフレームで軽量。全天候型の操作盤。 低電圧を利用して探知。2メガオーム(MΩ)。
仕様【受信器】障害探知時(直接法):797Hz(dFFモード)、埋設管路探知:使用不可(受信器)、【発信器】障害探知時(直接法):797Hz(dFFモード)、埋設管路探知・直接法(Hz):128、1k、8k、33k、93k、埋設管路探知・誘導シグナルクランプ接続法(Hz):8k、33k、93k、埋設管路探知・誘導法(Hz):33k、93k 付属品受信器(FR-30/Aフレーム本体)、発信機(FT-103)、接地棒(アース)、テスト用ケーブル(赤、黒/各1本)、単3乾電池×6本(FR-30用)、単2乾電池×8本(FT-103用)、キャリーケース、取扱説明書 寸法(mm)(受信器)770×772×38、(発信器)216×147×64 質量(kg)(受信器)1.3、(発信器)1 出力最大3W(低・中・高) 保護等級IP54 RoHS指令(10物質対応)対応 距離(探知)最長4.8m 抵抗値(Ω)5~2M 深度(m)(探知)最長6
1個
339,800 税込373,780
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります