作業工具 :「左手」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルームエアコンの配管に最適です。 1台で1/4”・3/8”・1/2”外径の3サイズの曲げ加工が可能です。 アルミダイキャスト製のため、軽量です。
用途なまし銅管専用。 タイプインチ用 適合管径1/4・3/8・1/2 曲げ半径(mm)14.29・23.81・38.1 寸法(mm)(右手)335、(左手)400 質量(kg)1.1 トラスコ品番248-8175 曲げ角度0~180°
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。シュー部にローラーを搭載し、必要以上に力もいらず曲げ角度も正確に加工できます。コンパクト、軽量で本体は頑健です。
用途銅・真鍮・アルミ管など。 タイプミリ用 曲げ半径(mm)57.1 寸法(mm)(左手)720(右手)510 全長(mm)710 高さ(mm)165 質量(g)2250
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング