2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。シュー部にローラーを搭載し、必要以上に力もいらず曲げ角度も正確に加工できます。コンパクト、軽量で本体は頑健です。
用途銅・真鍮・アルミ管など。 タイプミリ用 曲げ半径(mm)57.1 寸法(mm)(左手)720(右手)510 全長(mm)710 高さ(mm)165 質量(g)2250
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニチューブカッターはワンタッチで脱着可能です。 ハンドルを回転させることなく、狭い場所での作業に最適です。
用途銅管・鉄管・アルミ管・真鍮管・ステンレス管の切断。 切断可能肉厚(mm)2.0(銅管) 切断可能 外径(Φmm)チューブ/4~15(3/16~5/8インチ) 全長(mm)123 質量(g)121 仕様防錆表面加工、スチール製スラストベアリング搭載 付属品銅管用替刃2枚、ミニチューブカッター トラスコ品番852-0597
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります