作業工具 :「寸切りねじ」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VICTOR(花園工具)寸切り修正ペンチ
掴む・切る・修正・簡易圧着がこれ1丁でできます。ネジ山修正機能部分にも高耐久加工。薄型軽量で携帯性UP。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等。寸切りボルトの修正にご使用ください。 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6・2.0 サイズ寸切り:W3/8 タイプくわえ部:ギザ付き 仕様簡易圧着機能付き(1.25~3.5) 材質(本体)特殊鋼
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ネジ4分(W=1/2インチ)専用。ネジの早回しが可能。折り畳み可能で狭い場所にも強い。
用途工場設備関係や公共施設関係での配線ラック等。全ネジ(寸切りボルト)をどこからでも締め込める。 全長(mm)150 ブルー/シルバー 質量(g)183 適合ねじW=1/2インチ
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷

VICTOR(花園工具)寸切り修正ニッパー
3分の寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。銅管フレア2分・3分の潰し切りが可能です。370HGの刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラッとな切断面を実現しました。
用途電気工事や空調工事に最適です。 仕様薄刃・軽天寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取り・ネジ山修正機能付き 材質特殊鋼 形状刃表面:ラウンド刃 ホワイト/ライトブルー 適合ねじW3/8
1丁
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックタイプで、全ねじを任意の位置から締め込み始めることができます。ンドルを曲げることで、狭い場所でも使用できます。ラチェットのように早回しが可能です。落下防止コードの取り付けが可能です。
呼び寸法(mm)143 適合サイズ全ねじ/寸切りボルト:W3/8 質量W(g)166
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります